12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(付属)で簡単に貼り付けて使用できます。 クリア(透明)素材の為、シンプルで目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れてます。 やわらかく、強く押してもつぶれません。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状コーナー用 厚さ(mm)5 クリア 質量(g)9 取付方式貼付タイプ(両面テープ付属) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×40×16
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着マット モノタロウ 定期注文
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係 厚さ(mm)2 材質ポリエチレン 厚さ(μm)45 伸び(%)横200、縦250 積層枚数(シート)30 引張強度(MPa)縦>20、横>12
1シート(30枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 モノタロウ 定期注文 動画あり
強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。 はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。
シートサイズA4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ 取扱説明書(1.8MB)
1冊(100シート)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文
ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。 しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。 この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。 剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。 ラベル紙も加工も安心の日本製です。
用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用 質量(g)830 シートサイズ(mm)210×297 厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54) 白色度(%)92 紙質上質紙 主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用 坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48) ラベル厚(mm)0.091 粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板 入数100シート シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ 粘着タイプ強粘着 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C008071
1冊(100シート)
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。 形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 付属品ガスケット 材質可鍛鋳鉄 形状ユニオン 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

紅白セットになった手旗です。 警備や工事現場など幅広い環境でお使いいただけます。 旗自体も45cm角と大き目となっています。 旗と柄は面ファスナーで留めてありますので、簡単に取り外せて洗うことも可能。
用途工事用。警備用。 紅白 セット内容紅白各1本 材質(旗)ポリエステル、(柄)木製 寸法(mm)(旗部分)約450×450 柄径(Φmm)10~11 柄長さ(mm)約650
1組(2本)
669 税込736
当日出荷

粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。 粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。 フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
用途半導体工場。食品工場、医療関係 セット内容粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1 材質マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC 厚さ(mm)フレーム:5.5 マット:ブルー、フレーム:グレー 外形寸法(mm)マット:600×900、フレーム:697×997 適合サイズ(mm)600×900 厚さ(μm)マット:45 内寸(mm)フレーム:607×907 伸び(%)マット:横200、縦250 積層枚数(シート)30 粘着力(g/25mm)マット:(表面)350±50、(床面)650±50 引張強度(MPa)マット:縦>20、横>12
1セット
4,998 税込5,498
欠品中

エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。 ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに 仕様6Φアダプター付き 材質本体:NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)27 直径(Φmm)100 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])3500
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。
用途エアシャワールームの壁面に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)350×350 ホワイト 厚さ(μm)40 伸び(%)200 積層枚数(シート)30 粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(裏面)500±100 引張強度(MPa)12
1シート(30枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に 適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm セット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2 最大トルク(N・m)677(6角ナット) 取扱説明書(0.4MB)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。ホンダ車特有のプーリー形状(中央部凹型6角・二面幅50mm)に対応。長いハンドルがあるのですぐ使用でき、クランクプーリーの供回りを防止します。ほとんどのホンダ車に使用できます。ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として使用できます。
用途ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として 全長(mm)660 全高(mm)60 二面幅(mm)50 先端部56mm
1本
3,298 税込3,628
当日出荷