「超仕上げ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 白色 研磨力(ペーパー相当番手)P2000 最適なポリッシャーの回転数1500rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量210g 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)3~5
1本(900mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下 最適なポリッシャーの回転数1300rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)4.0~6.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 最適なバフの種類スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

セラミックファイバー砥石 モノタロウ 動画あり
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨 材質アルミナ繊維 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。 黒色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下 最適なポリッシャーの回転数1300rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)4.0~6.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 最適なバフの種類スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ