車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。
用途電装品の延長ケーブルとして
長さ(m)2.8
電圧(V)DC12/24
最大電流(A)8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車
材質本体:真鍮プラグ:スチール
全長(mm)65
最高使用圧力(MPa)0.7
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
タイプクローズ
接続方式ワンタッチカプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合タイヤバルブ英式
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。
空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。
ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
質量(g)約500
タイプツインタイプ
消費電力(W)6.5
電源シガーソケット
定格電圧(V)DC12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)左右180、上下360
ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108
風量調整強弱2段階
ヒューズ2A
最大消費電流(A)0.65
取扱説明書(1.5MB)
最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。
回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。
スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに
仕様6Φアダプター付き
厚さ(mm)15
直径(Φmm)88
ねじ寸法5/16-24
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。
材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。
回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。
スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに
仕様6Φアダプター付き
材質ギアのゴム部:NBR(ニトリルゴム)、金属軸:S45C(表:電気ニッケルメッキ)
厚さ(mm)27
直径(Φmm)100
ねじ寸法5/16-24
許容回転数(min-1[r.p.m])3500
材質(ソケット)S45C(表:黒染)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
バイクや荷物運搬時に便利な編み製のネットです。
目合い50mm角かつ伸縮性もあるので、運搬物をしっかり包み込んでくれます。
付属のフックは簡単に取り付け可能です。
用途バイクや自転車の荷台、運搬用台車などの荷物の固定に。
付属品樹脂製フック×6個
材質(ネット)合成ゴム、ポリプロピレン、(フック)樹脂
寸法(mm)500×600
色ブラック
質量(g)約310
線径(Φmm)約4
目合い(mm)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2輪車のリアキャリアに荷物を置く際にしっかりと固定する事が出来ます。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。
用途軽量物の荷締め。
ベルト長さ(m)約4
色黒
ベルト幅(mm)19
使用荷重(kg)40
破断荷重(kg)200
材質(ベルト)PP
材質(止具)亜鉛合金
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。)
リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単!
本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。
バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。
バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定に
セット内容本体・バンド
材質ABS
質量(g)135
寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130
適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下
取扱説明書(1.4MB)
直径が30~35mmのハンドルに適合。
乗用車だけでなく、トラックやフォークリフトなどさまざまな車種にも取り付けられます。
大きめのグリップで、軽い力でもスムーズにハンドルを回すことができ、運転疲労を軽減します。
ネジやクランプを利用してハンドルにしっかり固定できるため、短時間で装着が完了し、安定性も高い。
用途駐車場での幅寄せ・車庫入れ時に
付属品滑り・傷防止パット
材質本体:PVC、金属リング:鉄製(メッキ処理)、固定ネジ:鉄製
全長(mm)94
色カーボン
寸法(Φmm)52(持ち手部)
取付け方法1.取付リングをハンドルの運転の妨げにならない場所に取付してください。2.取付リングに、付属のナット・ワッシャーで確実に固定してください。※強く固定しすぎるとハンドルにキズが付く恐れがあります。
適合ハンドルΦ30~35mm(直径)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。
トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1)
通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に
入力電圧(V)DC12・DC24
色シルバー
材質ABS、アルミ
寸法(mm)Φ26×70
定格電流(A)1A、2.4A
出力電圧(V)DC5
最大電流(A)2.4A
取扱説明書(4.1MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた製品です。
サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワーク大面材、パーツ
市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます
配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など
材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線
色黒
タイプ汎用タイプ
電圧(V)DC12
許容電流(A)10
ガラス球形式T10
コード長さ(mm)152
取付内径(Φmm)12
ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
車から離れた所でもDC12Vのカー用品をご使用頂けます。
用途カー用品のアクセサリープラグをバッテリーに直接接続するときに使用します。
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。
仕様管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付
コード電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
取扱説明書(0.7MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード