9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ モノタロウ 動画あり
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用 成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他 使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。 タイプ濃縮タイプ 液色 内容量(L)2 希釈倍率20~25倍 pH値7 液性中性 性質ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1本(2L)
349 税込384
当日出荷

コーティング施行車専用のクロスです。マイクロファイバーなので水滴を吸収し、汚れをキャッチします。 デリケートなコーティング面を保護しながらしっかり吸い取ります。
用途車輌の洗車や清掃作業に。自動車ボディ、ガラス面の水滴ふき上げや汚れ取り用。 材質ポリエステル 寸法(mm)650×240 危険物の類別非危険物
1セット(2枚)
299 税込329
当日出荷

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm)約60 材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部)アルミ パイプ径(Φmm)22 危険物の類別非危険物 適合ハンドル75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm)70×270×97
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイプ マイクロファイバー モノタロウ 動画あり
メルトブローというマイクロファイバー不織布を使い、一般的な不織布より汚れの取り込み力大。 親水剤を付与し吸水力が向上。 素材は吸油力に優れるポリプロピレン。 青色であるため、白色や透明色の液体でも拭きとったあとがわかりやすい。
材質ポリプロピレン100%、不織布 厚さ(mm)0.45(±0.08) シートサイズ(mm)310×350 目付(g/m2)70(±7)
1パック(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

自動車洗車に最適なムートン製のミットになります。洗車スポンジより泡立ちがよく曲線や凹凸部分にもムラなく洗車出来ます。裏地のメッシュのポケットには手を入れる事が出来ますので細かい場所にも使い易いです。
用途洗車作業に 材質ムートン 寸法(mm)270×190 質量(g)88 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

マイクロファイバー クロス  30×30cm モノタロウ 動画あり
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。 サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 区分新品 質量(g)約520 サイズ(mm)約300X300(1枚あたり) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 生地の種類マイクロファイバー
1パック(20枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3色セットのPVAスポンジ。 水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。 用途に応じて色分けできます。
用途車のボディーやガラス、車内等 ピンク・イエロー・ブルー 使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。 材質PVAスポンジ タイプ3色セット 危険物の類別非危険物
1袋(3枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブタイプなのでスポンジでは洗いにくい場所でも使用が可能で、自動車のボディーラインに合わせて簡単に作業できます。マイクロファイバー繊維で強力に汚れを落とします。ワックスのふき取りにも便利です。
用途洗車時に。 材質ポリエステル、ポリアミド 寸法(mm)240×180
1個
329 税込362
当日出荷

伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。 専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード