工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。
全面反射タイプ仕様なので夜間のライトなどによる反射でより視認性を高めています。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。
文字内容お願い 御迷惑をお掛けして居ります工事中御協力をお願いいたします。
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)550×1550
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
常温(20℃)時に充填から約10分で硬化します。充填後1時間で車両通行が可能となり、長時間の通行止めが不要で便利です。また、充填後1時間で普通コンクリートの28日強度を発現できます。
プライマー不要で、下地との付着性も抜群です。商品と水を混ぜるだけでとても簡単に充填作業が出来ます。
用途コンクリート道路補修、コンクリート床版(歩道・道路・高速道路)の補修、コンクリートの橋梁、空港のエプロン補修、フォークリフト通路、トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、ゴルフ場のカート道路、駐車場、階段、工場内の補修、集水桝・マンホール周りの復旧工事、水道工事、下水道工事、冷凍倉庫、機械室、漁港、段差補修、ポットホールの補修、U字溝の補修、機械設備の基礎、支柱の固定、その他緊急を要するコンクリートの補修工事
成分結晶質シリカ(石英)、特殊セメント混合物
硬化時間(分)約10分(気温20℃)
圧縮強度(N/mm2)24.7(2時間)、28.2(4時間)、30(1日)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
関連キーワード