工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
硬度HRC45
爪形状曲爪
材質CRV
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
硬度HRC45
爪形状曲爪
材質CRV
軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に
種類セット品
全長(mm)275
クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
角度(°)0、15、45、90
使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)
付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6
材質クロムモリブデン(クロー)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
交換用ヘッド45°、90°、180°
硬度HRC58~61
使用範囲(Φmm)10~50
質量(g)110
爪先端径(Φmm)1.4と1.2
熱処理あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。
ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。
先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に
全長(mm)222
最大開口(mm)24
先端長(mm)6.8
使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅)
先端幅(mm)6.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード