薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプシャカシャカタイプ
ツルツルタイプのポリ袋です。10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ゴミ処理、保管など
タイプツルツルタイプ
透明パーツケースを4個格納したツールボックスです。
ケース上部を開けると、工具などを収納できるスペースがあります。折りたたみ式ハンドルを装備しています。
用途小物の分別収納など。
セット内容透明パーツケース4個
材質ポリプロピレン
色イエロー
サイズ大
質量(g)2200
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
環境に配慮したバイオマス原料10%を配合したゴミ袋です。
バイオマス原料は植物(トウモロコシやサトウキビ)を使用しています。
高密度ポリエチレンを使用し強度を高めた薄手タイプです。
シャカシャカタイプです。
外装にバイオマスプラマークを印刷しています。
石油資源の節約及びCO2排出量が削減に期待が出来ます。
用途ゴミ処理、保管用など
材質高密度ポリエチレン(バイオマス原料10%含む)
厚さ(mm)0.018
色半透明
入数(枚)100
容量(L)70
縦(mm)900
横(mm)800
寸法(横×縦)(mm)800×900
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230286
バイオマス配合率(%)10
1パック(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。ツルツルタイプのポリ袋です。
用途ゴミ処理、保管など
材質リニア低密度ポリエチレン
タイプツルツルタイプ
入数(枚)100
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など
材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン
タイプツルツルタイプ
高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ゴミ処理など
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプシャカシャカタイプ
入数(枚)100
高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ごみ処理など
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプシャカシャカタイプ
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
厚さが0.08mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。
重量物などの廃棄や保管、梱包に適しています。
用途ごみ処理、保管など
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
タイプツルツルタイプ
中身が見易いクリアタイプ!
幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。
しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。
ホコリが入りにくい便利なフタ付。
スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能!
バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング可
仕様バックル付
材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)
タイプワイド
フタあり
外寸法・幅(mm)635
外寸法・奥行(mm)440
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり
材質PP
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
厚さが0.1mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。
重量物などの廃棄にご使用ください。
用途ごみ処理、保管など
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
タイプツルツルタイプ
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
ロック解除方式で扉を開閉できます。
積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。
短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
有効内寸法・高さ(mm)305
関連キーワード