「配線整理バンド」の検索結果
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)2
幅(mm)13
材質ナイロン
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容フック・ループ各1
材質ナイロン
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)1
粘着剤ゴム系粘着剤