適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。
自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。
ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)
使用場所屋外用
仕様(用具の手入れ)水
乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1
危険物の類別非危険物
希釈液水道水(5%以内)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に
使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなど
ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)
全長(mm)約606(ホース除く)
質量(kg)約1.2
材質(本体)SUS304
最大吐出量230mL/ストローク
材質(ホース)PTFE
ホース内径(Φmm)約12.7
粘度SUS5000以下
材質(パッキン)PTFE
ホース外径(Φmm)約15.5
適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)
取扱説明書(10.1MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ベーシックなドラム缶用ポンプです。
手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品給油ホース、ホースバンド
材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE
全長(mm)1350
タイプパイプ組立式
パイプ径(Φmm)31.8
吐出ホース(mm)1280
吸入パイプ1150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)1150
吐出口径(Φmm)22.5
吸入管径(mm)25.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード