「金属缶」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
塗装用の金属製下げ缶です。
塗料カートリッジタイプ3が使えます。
別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など
材質鉄
容量(L)2.5
寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。
また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。
低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。
樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器
成分鉱油、潤滑油添加剤
色L0.5(ASTM)
使用温度範囲常温
適合範囲油圧機器
流動点(℃)-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード