8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。 材質スチール(本体パイプ) 幅(mm)(本体)730・(クッション部)550 質量(kg)5.15 耐荷重(kg)35(均等荷重) パイプ径(Φmm)25 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010 作業高さ(mm)730以上 作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
外径(Φmm)170 厚さ(mm)25 タイプ細目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 内径(mm)22 取付径(Φmm)150 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ウルトラポリッシュバフ 細目 モノタロウ 動画あり
光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。 タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。 凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。
外径(Φmm)185 厚さ(mm)35 タイプ細目 内径(Φmm)20 取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続1/4カプラー 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ノズル径(Φmm)約3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200枚入りの大容量タイプがこの価格! 車の鈑金や塗装作業のタイヤ養生におすすめ。
用途車の鈑金や塗装作業に。自動車整備、販売、展示車用などに。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.2 透明 寸法(縦×横)(mm)650×800(マチ含まず)、930×800(マチ含む) マチ(mm)140(両側) 適合タイヤサイズ(参考)16インチまで
1箱(200枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

エアダスター モノタロウ 動画あり
4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール出来ます。レバーが柔らかいので扱いやすく作業効率が高まります。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続方式1/4カプラー接続 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャーシーブラック 水性 モノタロウ 定期注文 動画あり
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用) 乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。 仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。 成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤) 種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤 ブラック(ツヤあり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状水溶性
1本(420mL)ほか
409 税込450
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤) 乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。 種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤 仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。 クリア(ツヤあり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(420mL)ほか
419 税込461
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)