5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス用洗浄剤(業務用) モノタロウ 動画あり
用途濃縮タイプのガラス用クリーナー オフィス・店舗、ホテル、レストラン、その他各種施設などのガラス面、鏡などに。 使用場所ガラス、鏡 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 付属品ノズル 成分水、エタノール、2-アミノエタノール、アルキルポリグルコシド、ドデシル(スルホフェノキシ)ベンゼンスルホン酸二ナトリウム、香料、青色染料 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
1,498 税込1,648
当日出荷

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウロコ取りパッド ガラス 鏡用 モノタロウ 動画あり
頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます! 酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ! ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。 厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。 【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去 材質研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙 パッド部/ポリエチレンフォーム パターン形状ダイヤ型格子 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスクリーナー 自動車内窓専用 モノタロウ 動画あり
業務用の内窓専用クリーナーとして開発した商品です。 原液で使用します。 拭きむらが無く白く残りません。 透明な仕上がりです。 クモリ止め効果もあり、防汚効果もアップします。 オレンジの香りがほのかに香ります。
用途ガラス面、鏡などの洗浄 成分エタノール、陰イオン界面活性剤、香料、精製水 使用方法原液でお使いください。 液性中性 危険物の類別非危険物 特性くもり止め 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷