4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 コードの巻取り、開放操作が簡単です。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン 質量(kg)約6.2 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)20 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 運転音(dB)80 吸水量(L)約6 取扱説明書(4.2MB)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)10 吸込仕事率(W)130 コード長さ(m)約2.5 質量(kg)約4.5 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂 タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)800 風量(m3/min)1.4 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)77 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。 材質FC250
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ