電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。
アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。
2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。
ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。
過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度。
用途ビルメンテナンスにおいて、通電機器などを使用し、分電盤のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
屋内型工事(水道・給排水・ガス・改装等)で依頼主のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
現場・事務所などに併設されたコンセントを使い、元のブレーカーが落ちた場合、事務所の事務機器やPCなどのデータを損じるおそれのあるとき。
工事現場などで複数の工事業者が電源を同時に使用し、元のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
特性アース付
使用場所屋外型
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
質量(g)600
定格電力(W)1500
定格電圧(V)100
コンセント個数3
定格電流(A)15
コード全長(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-芯数3
使用環境温度(℃)-10~40
保護機能過負荷・漏電保護兼用(15A/15mA感度)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ピッチが2mmと小さいので小型でスペースをとりません
用途プリント基板用コネクタ
材質りん青銅
色銀色
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)100 AC・DC
耐電圧800V.AC/1mim
定格電流(A)2
電線抱合範囲AWG(#)30~24
形態バラ状
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(100個)
¥289
税込¥318
当日出荷
関連キーワード