18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。5sq相当のケーブル付きです。
用途配線コードの接続に 許容電流(A)50 本体:黒、ケーブル:赤 材質本体:ポリピロピレン、ケーブル:電気用軟銅線・塩化ビニル 電線長さ(m)0.19 使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下 ケーブル5sq相当 取扱説明書(0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

収縮チューブ モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 耐電圧600V 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

収縮チューブ パック品 モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 長さ(m)1 特性絶縁 セット内容7サイズ各1本 耐電圧600V 収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 比率2:1 RoHS指令対応証明書(0.3MB)
1セット(7本)
679 税込747
当日出荷

使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン 長さ(m)2 収縮開始温度(℃)70 収縮比2:1 特性絶縁 連続使用温度(℃)-55~125 収縮完了温度(℃)110 耐電圧600V
1パック(2m)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ 動画あり
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。 材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 使用温度範囲(℃)55~125 耐電圧600V 収縮温度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 収縮比2:1
1袋
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高収縮チューブ 4:1 モノタロウ 動画あり
4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
用途比較的段差のある被物体に最適です。 材質ポリオレフィン 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)45~110 耐電圧600V 収縮温度80℃ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 収縮比4:1
1パック(5本)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(100個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組端子台 (30A) モノタロウ 動画あり
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4 最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ギボシターミナル 大 モノタロウ 動画あり
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 仕様1.0~3.0sq 材質黄銅、スズメッキ 使用可能電力DC12V300W以下、DC24V600W以下
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5 最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。 材質ポリオレフィン/銅 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)600 収縮完了温度(℃)150 特性防水、防油、耐震、防塵
1パック(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM6 最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 端子間ピッチ(mm)19 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配線端子として。 寸法E(mm)15 寸法t1(mm)0.8 材質塩化ビニル 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)75 スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)