浮かべておくだけでグリストラップの油をぐんぐん吸着します。
合成樹脂の中でもっとも疎水性の高いポリプロピレンを使用しているため、水を吸わずに油脂類だけを吸着することができます。
1枚で1.3kgもの油脂類を吸着できます。
特殊な多孔質の繊維構造で、自重の25倍という非常に高い油吸着性能を発揮します。
1枚で大量の油脂類を吸着するため、取り替え回数が少なくて済み、コスト削減につながります。
グリストラップの油分離槽に浮かべておくことで、シートがフタとしても機能し、厨房で発生しやすい悪臭を抑制します。
用途グリストラップ(グリース阻集器)の油吸着用として
材質ポリプロピレン
吸着量1300mL
質量(g)50/枚
ネズミを誘引する ニオイ付き強力粘着剤を使用。
縦横に折り目があり場所に合わせた配置が可能。
毒性材を含まないため食品工場や食堂で安心して使用可能。
種別粘着タイプ
材質(本体)紙
入数(枚)10
シートサイズ(mm)213×326(オープン使用時)
粘着剤ポリブデン
材質(リング)PE
1箱(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所
規格NSF H1 グレード
成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム
使用温度範囲(℃)-20~200
外観白色バター状
増ちょう剤アルミニウム複合石鹸
基油精製流動パラフィン油
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。
(食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品)
アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用
(離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途)
(潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)
規格NSF 3H/H1
成分植物油、ブタン、プロパン
色淡黄色透明
使用温度範囲(℃)-10~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量168mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
欠品中
食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。
ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量35.7g
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン
厚さ(μm)45
伸び(%)横200、縦250
積層枚数(シート)30
引張強度(MPa)縦>20、横>12
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)50.18
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)58
効果除菌
各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。
フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。
食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です
厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄
エタノール濃度(v/v%)75
成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下
規格食品添加物規格製品
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
効果除菌
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。
生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。
タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。
食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。
ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。
次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。
肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に
ペットグッズやトイレの除菌・消臭に
トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に
介護用品やおもちゃの除菌・消臭に
車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に
原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水
液性中性
pH値6.0~6.5(原液、25℃)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
従来よりも弱粘着の為、靴にひっついて剥がれたり、台車に絡まったりする場面に最適です。
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。
フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。
裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場
材質ポリエチレン
厚さ(mm)1.39(1シート)
寸法(mm)600×900
色ブルー
厚さ(μm)45(1枚)
伸び(%)横250、縦250
積層枚数(シート)30
引張強度(MPa)縦>14.7、横>14.7
1箱(30枚×5シート)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。
折りたためるので、未使用時の収納に困りません。
天面がマジックテープにより開口するタイプで、持ち運びも楽です。
用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に
容量(L)135
材質アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)
質量(kg)約1.7
本体厚さ(mm)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×500×450、(折りたたみ時)600×500×90
断熱材6mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。
粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。
フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
セット内容粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1
材質マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC
厚さ(mm)フレーム:5.5
色マット:ブルー、フレーム:グレー
外形寸法(mm)マット:600×900、フレーム:697×997
適合サイズ(mm)600×900
厚さ(μm)マット:45
内寸(mm)フレーム:607×907
伸び(%)マット:横200、縦250
積層枚数(シート)30
粘着力(g/25mm)マット:(表面)350±50、(床面)650±50
引張強度(MPa)マット:縦>20、横>12
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。
折りたためるので、未使用時の収納に困りません。
天面がマジックテープにより開口するタイプで、内容量50Lの折りたたみコンテナの内装用として使用可能です。
用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に
材質アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)
容量(L)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×330×300(使用時)、490×330×50(折りたたみ時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
業務用の使い捨てまな板です。
シートのままでも、お使いのまな板の上に載せてでも使用できます。
厚さが0.5mmと薄いのでシートを曲げて切った食材をそのまま移すのに便利です。
日本製。
用途料理で食材を切る際に使用する台として。
色ナチュラル
使用方法※つるつるの面を下にして、エンボス面の上でご使用ください。
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)400
幅(mm)300
厚さ(mm)0.5
質量(kg)2.72 (1パック)
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
表面処理片面エンボス加工
耐熱温度(℃)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード