ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。
幅(mm)1820
長さ(mm)910
色ブルー
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1820×910
エンボス加工片面あり
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。
軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生など。
厚さ(mm)2.5
幅(mm)910
全長(mm)1820
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ポリロピレン発泡樹脂製であるため、衝撃吸収性に優れ、軽量で柔らかく加工しやすい素材です。
用途壁面養生や緩衝材として。
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)3
寸法(mm)910×1820
色ブルー
質量(g/枚)約450
1セット(20枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)4
材質ポリプロピレン
特殊基材を採用した過酷な環境でも糊残りしにくい「ルパンテープ」を使用したマスカーです。
凸凹面によく馴染み、見切りが良く、糊残りが気になる場所や夏場の養生に適しています。
従来の布テープマスカーと比較してノリ残りが少なく屋根瓦、アルミサッシ、樹脂サッシ、カラートタン、ポリカーボネート、金属塗装面に使用できます。
用途屋根瓦・アルミサッシ・樹脂サッシ・タイル・カラートタン・ポリカーボネイト・コンクリート・サイディングボード
材質テープ:基材(不織布)・粘着剤(アクリル系)・カモ井加工紙「ルパン建築塗装用」、シート:コロナ処理・高密度ポリエチレン、紙管:紙
テープ幅(mm)16
テープ地色紫
テープ種類不織布
粘着力(N/10mm)3.89
シート長さ(m)20
裏面に発泡ポリエチレンをラミネートしたクッション性のあるプラダンをロール状にしたアイデア商品です!
平行に60ミリピッチで罫線が入っているので
これまで養生が難しかった凹凸の場所も楽々養生!!
カッター等で簡単・自由に切断ができ、梱包ケースにしたり
アイデア次第で様々な用途に使用できます。
軽いので容易に持ち運びができます。
片面に約1mmの緩衝材が貼り合わせていますので保温効果もあります。
幅(mm)910
厚さ(mm)3.5
長さ(m)30
質量(kg)約9
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
寸法(幅Wmm×長さLm)910×30(ロール時:450×910mm)
色(表)青
色(裏)白
材質(クッション)発泡ポリエチレン(PE)
1巻(30m)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。
3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。
用途養生・梱包材・教材として
材質C5AF(厚さ約5mm)
入数(枚)1セット(40枚)
サイズ(mm)910×910
1セット(40枚)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
4mmとしっかりとした厚みがあり、断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
再生材を30%配合しています。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的です!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
材質ポリプロピレン(再生材30%配合)
幅(mm)910
厚さ(mm)4
色黒
高さ(mm)1820
1セット(5枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード