5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。 全長(mm)約140 形状直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm)約3 質量(g)約120 材質(軸)クロームバナジウム 材質(グリップ)PP 柄長さ(mm)約67
1セット
539 税込593
当日出荷

手の届かない狭い場所でも簡単作業。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。 ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。 全長(mm)160 軸径(Φmm)3.5 材質(軸)クロームバナジウム 材質(グリップ)PP/TPR
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し セット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1 幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型) 全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
1,988 税込2,187
当日出荷

シールプーラー 7段階調節機能付 モノタロウ 動画あり
爪の先端をオイルシールの裏側に入れて押し引くだけで、オイルシールをテコの原理で取り外すことができる便利なプーラーです。 7段階の角度の調整が可能なのでオイルシールに合わせて使用することができます。 ロックを引くだけで爪の角度を変更できるので大変便利です。
用途オイルシール・グリスシール・Oリング等の脱着 仕様7段階角度調整 全長(mm)330 刃幅(mm)84 刃厚(mm)3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。 錆びにくいステンレス針なので長持ちします。 持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。
用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に 材質(柄部)アルミ 材質(針)ステンレス
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)