カテゴリ
- 作業工具(71)
- 切削工具(58)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 測定用品(41)
- 研磨材(40)
- 物流用品(38)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 電気材料(26)
- 機構部品(25)
- メカニカル部品(22)
- トラック輸送・安全用品(15)
- 清掃用品(14)
- 保管用品(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 建築金物(13)
- 家電(13)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 整備工具・収納(11)
- 事務用品(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(8)
- 農業・園芸資材(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- オフィス家具(5)
- 安全用品(5)
- 安全標識(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- バイク部品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- カー用品(4)
- 電動工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 自転車部品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- CKD(1,289)
- MAZDA(マツダ)(4,649)
- Panasonic(パナソニック)(1,308)
- RS PRO(1,635)
- SMC(23,872)
- TRUSCO(2,200)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,201)
- いすゞ自動車(1,394)
- エスコ(3,178)
- スズキ(1,326)
- スバル(2,033)
- トヨタ(7,973)
- ニッサン(1,148)
- ホンダ(10,695)
- ミツビシ(1,381)
- 三菱ふそう(2,901)
- 大阪魂(6,098)
- 日野自動車(2,295)
- 高田ベッド製作所(1,070)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(1)
RoHS10物質対応(29)
グリーン購入法適合(1)
「1.50」の検索結果
特価

ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ
(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。 コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。用途パレットの運搬に質量(kg)54色オレンジ材質(車輪)ウレタンタイプ軽量タイプ積載荷重(kg)1500フォーク幅W(mm)550ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)70×60ハンドルすべり止め付き機能フットリリースフォーク長さ(mm)1150ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)160×50フォーク最低高さ(mm)75フォーク最高高さ(mm)185ホイール数ロードホイール:片側2輪フォーク間隔(mm)255販売区分業務用
切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm
(11件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚ほか当日出荷Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.5色黒砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180結合剤BF販売区分業務用
【1.5倍巻き】ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 両端エッジ強化タイプ 幅500mm
(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。 特殊な加工技術で原反幅500mmのフィルムのエッジ(両端部)折り返すことで、ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。 また、フィルムの取り出しが軽くなるように空気を巻き込んでロールしています。 15μmから8μm両端エッジ強化タイプに変更することで、コストダウン、ゴミを40%削減(月5箱使用の場合)可能です。用途梱包や製品の保護に材質ポリエチレン幅(mm)500(加工後485)長さ(m)450質量(g/本)2000厚さ(μm)8紙管内径(mm)76環境対応塩化ビニル不使用RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンポリ袋 ポップアップ式
(105件のレビュー)¥309税込¥3401パック(150枚)当日出荷ポップアップ式のため、1枚1枚が取り出しやすくなっています。 食品の保存・冷凍に便利なポリエチレンを使用しています。用途食品の保存や冷凍に。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.01色半透明タイプマチ有規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐冷温度(℃)-20寸法(横×縦)(mm)250(マチ含む)×350
ドライバー パワーグリップ
(312件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
研磨ディスク アルミナ
(198件のレビュー)¥139~税込¥153~1枚ほか当日出荷自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
フレキホース
(144件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
洗浄カゴ ステンレス製 角型
(15件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角型金網線径(mm)約0.8線径(mm)約0.8
洗浄カゴ ステンレス製 丸型
(25件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
標準ノギス
(51件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。用途外径、内径、段差、深さの測定に材質ステンレス最小読取値(mm)0.05
スキマゲージ
(205件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
ガスケットシート
(355件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。材質ノンアスベストビーターシート耐熱温度(℃)-40~200
ラジオペンチ(JIS)
(84件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。用途電気工事、組立ラインなど材質S55C幅(mm)(先端開)30以上全長(mm)160質量(g)130先端先細刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
エクステンションバー
(377件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
ステンレス丸型フード付換気口
(20件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
金具 ロープ止め用 J型
(89件のレビュー)¥69~税込¥76~1本ほか当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型
アクリル板 透明
(75件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン色透明比重1.19熱変形温度(℃)87~100全光線透過率(%)91以上



台車 折りたたみ式 スチール製
(494件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可




屋内用 マット
(126件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281枚当日出荷入り口で靴底の汚れを落とすマットです。用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル厚さ(mm)6
ラミネートフィルム150μm 静電気防止
(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100枚)当日出荷静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです 用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)150
ペンチ(JIS)
(64件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
デジタルノギス
(25件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。付属品モニター電池(2個)材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~+40繰返し精度(mm)±0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
強力ニッパー 高品質(JIS)
(84件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)156質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネ無RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ 平形
(51件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
ホースクランプ
(383件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
支柱 園芸用 イボ付
(19件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(50本)当日出荷曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。材質ポリエチレン被膜鋼管色グリーン
リフトテーブル
(105件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール販売区分業務用
金具 ロープ止め用 丸型
(142件のレビュー)¥69~税込¥76~1本当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
フレキパイプ 水道用
(17件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
継ぎ柄 伸縮タイプ
(161件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)アルミ主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ
ブレーキパッド NAO材
(1146件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ジョイント パイプフレームΦ28用
(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(50個)当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
...