カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • KITO(キトー)(1,741)
  • SMC(1,248)
  • マルゼン[厨房機器](1,042)
  • Panasonic(パナソニック)(408)
  • エスコ(406)
  • 三菱電機(392)
  • RS PRO(236)
  • アズワン(160)
  • CKD(131)
  • エレコム(128)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](120)
  • BOURNS(110)
  • ParkerTAIYO(106)
  • マキテック(105)
  • 日本モレックス(molex)(92)
  • TRUSCO(87)
  • 前澤化成工業(85)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(84)
  • omron(オムロン)(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100×150」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(14件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • オイル処理ボックス モノタロウ

    オイル処理ボックス

    モノタロウ(3476件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
    用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
  • ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム モノタロウ

    ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム

    モノタロウ(187件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。 強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
    用途簡易梱包。材質ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
  • ミニストレッチフィルム 20μ モノタロウ

    ミニストレッチフィルム 20μ

    モノタロウ(184件のレビュー)
    409税込450
    1巻
    当日出荷
    手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
    用途簡易梱包。材質ポリエチレン
  • チューブ ポリエチレン製 モノタロウ

    チューブ ポリエチレン製

    モノタロウ(35件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
    用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。半透明
  • パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウ

    パーツボックスコンテナ 縦横連結可能

    モノタロウ(21件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です
    用途小物部品の整理付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー材質ポリプロピレン最大積載段数3
  • バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ

    バックルコンテナ 簡易密閉タイプ

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
    用途衣類・工具などの収納に仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • 研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ

    研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm

    モノタロウ(301件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(10本)
    当日出荷
    電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
    幅(mm)100寸法(mm)100×915砥材アルミナ適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • 金具 ロープ止め用 J型 モノタロウ

    金具 ロープ止め用 J型

    モノタロウ(89件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(100本)
    当日出荷
    地面に打込んでロープ張りに使用します。
    用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質線径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型
  • ドライバー セット モノタロウ

    ドライバー セット

    モノタロウ(733件のレビュー)
    749税込824
    1セット(6本組)
    当日出荷
    整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り
    質量(g)390種類セット品材質(軸)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • R管 モノタロウ

    R管

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
    用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
  • ドライバー セット 10pcs モノタロウ

    ドライバー セット 10pcs

    モノタロウ(86件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    当日出荷
    よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。
    用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部)材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • インクリーザー VU モノタロウ

    インクリーザー VU

    モノタロウ(25件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプVU使用流体排水
  • 台車  2段式 樹脂製  環境静音タイプ モノタロウ

    台車 2段式 樹脂製 環境静音タイプ

    モノタロウ(27件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。 キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
    ブルーキャスター自在×2個、固定×2個均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100騒音対策あり
  • シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋 モノタロウ

    シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋

    モノタロウ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(100g×100個)
    当日出荷
    シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
    用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36
  • 工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ

    工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm

    モノタロウ(19件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット(50点組)
    当日出荷
    様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
    用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5差込角(mm)9.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
  • ギヤープーラー 3サイズ セット モノタロウ

    ギヤープーラー 3サイズ セット

    モノタロウ(68件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(3台)
    当日出荷
    材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
    セット内容75mm・100mm・150mm各1個材質炭素鋼質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
  • ドライバー・ビット セット 37pcs モノタロウ

    ドライバー・ビット セット 37pcs

    モノタロウ(60件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(37点)
    当日出荷
    ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
    用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • セラミックファイバー砥石 モノタロウ

    セラミックファイバー砥石

    モノタロウ(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
    用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維
  • ソケットレンチ セット 65PCS モノタロウ

    ソケットレンチ セット 65PCS

    モノタロウ(17件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(65点組)
    当日出荷
    6.35mm、9.5mm、12.7mm差込角の本格的なソケットレンチ65点セットです。差込角別で色分けをしているので、識別が容易です。
    セット商品数65セット内容【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm(計11個)【エクステンションバー(6.35mm差込角)/全長100mm】1本【ユニバーサルジョイント(6.35mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(6.35mm差込角)/全長約150mm】1本【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計10個)【ディープソケット(12角)(9.5mm差込角)】10mm、12mm、14mm、17mm(計4個)【ヘックスビットソケット(9.5mm差込角)】3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm(計7個)【ヘックスローブビットソケット(9.5mm差込角)】T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50(計7個)【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】12mm、13mm、14mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計16個)【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【ユニバーサルジョイント(12.7mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スライドヘッドハンドル(12.7mm差込角)/全長約245mm】1本質量(kg)6.3ケース寸法(mm)380×285×75
  • 荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ

    荷崩れ防止リール 台車用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。
    用途台車の荷物落下防止に材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト質量(g)460使用温度範囲(℃)-0~40取付寸法(mm)100~150(背板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175材質(ベルト)PP
  • 電着ダイヤモンドバー セット モノタロウ

    電着ダイヤモンドバー セット

    モノタロウ(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(30本)
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など販売区分業務用
  • ステッカー 持込機械届受理証 モノタロウ

    ステッカー 持込機械届受理証

    モノタロウ
    419税込461
    1組(5枚)
    当日出荷
    工事現場などに重機や機器を持ち込む際に必要なステッカーです。
    用途現場への機械の持ち込み時材質ユポステッカー
  • らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き モノタロウ

    らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き

    モノタロウ(16件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。 台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。 壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時) 脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。 持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
    用途家具の移動にセット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100
  • 山型ツールボックス プロ用 モノタロウ

    山型ツールボックス プロ用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ハードな使用にも耐える国産のプロ用工具箱です。 山型形状の蓋なので、たくさん収納しても簡単に蓋が閉まる設計です。 バックルが2ヵ所ついているのでしっかりロックできます。
    用途工具・小物類の収納・保管に仕様中皿なし材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし板厚(mm)0.7外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)150有効内寸法・奥行(mm)148有効内寸法・高さ(mm)70
  • 六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組 モノタロウ

    六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9本)
    当日出荷
    先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。
    用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62)材質S2形状L型質量(g)422タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 電池式ルーター モノタロウ

    電池式ルーター

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    電池式で手軽に使えるルーターです。砥石が付属されています。
    用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工などにセット内容本体×1、研削砥石#100×2、ダイヤモンド砥石#150×1電圧(V)3消費電力(W)3.5本体寸法(mm)34Φ×150チャック能力(mm)2.35使用電池単三アルカリ乾電池×2定格使用時間(分)50販売区分業務用
  • ドライバー セット ダイヤモンドコーティング モノタロウ

    ドライバー セット ダイヤモンドコーティング

    モノタロウ(17件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(8本)
    当日出荷
    よく使うサイズのドライバーが8本入ったセットです。 ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性が向上しカムアウトを防止します。 またダイヤモンドコーティングにより損耗も減少し、耐久性が高くなっています。 先端マグネット付き。
    用途ネジ締め・緩め作業に種類セット品表面処理(本体)リン酸マンガン処理材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼(S-2)刃部硬度HRC58±2商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 貫通ドライバー セット モノタロウ

    貫通ドライバー セット

    モノタロウ
    4,998税込5,498
    1セット(8本組)
    当日出荷
    六角ボルスター付でレンチを掛けて回すことができます。(スタビードライバ除く)先端マグネット付きです。
    用途ねじの締め付け・緩めにセット内容樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×100、-6.5×125、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×38、-6×38)表面処理軸:サテン仕上げ、刃先:リン酸塩処理材質(グリップ)TPR+PP商品構成セット品
  • 工具セット 自動車整備用 モノタロウ

    工具セット 自動車整備用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット(63点)
    当日出荷
    お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。
    用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340