カテゴリ
- 自動車補修部品(11)
- 自動車用LEDバルブ(10)
- トラック用品・パーツ(12)
- トラック用フォグランプ(補助ランプ)(7)
- マーカーランプ(1)
- トラック用交換電球(2)
- カー用品(2)
- バイク部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- エーモン(13)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(122)
- 共立電子産業(7)
- ELPA(11)
- BRAITH(ブレイス)(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(70)
- ノーブランド(9)
- マリンテック(210)
- カシムラ(107)
- DAIKO(大光電機)(91)
- IDEC(和泉電気)(259)
- KOITO(小糸製作所)(89)
- ODELIC(オーデリック)(126)
- omron(オムロン)(218)
- RS PRO(351)
- SICK(124)
- オムロンヘルスケア(86)
- ブロードウォッチ(308)
- 三菱電機(195)
- ブランドをもっと見る
「12v led」の検索結果
特価

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V
(59件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用
(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール質量(g)416奥行(mm)35全光束(Lm)2160光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)2160照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
ワークライト 16LED 角形 12V/24V共用
(36件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)105×105質量(g)約680タイプ12V/24V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)3840照射角45°LED使用数(個)16販売区分業務用
ワークライト 6LED 角型 12V/24V 共用
(23件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)160×45質量(g)196タイプ12V/24V共用色温度(K)7000防塵防水性能IPX8材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)1440照射角45°LED使用数(個)6防水保護等級IPX8販売区分業務用
ICウインカーリレー 12V LED対応
(135件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用仕様2ピンタイプ無音タイプ規格10W×2+3.4W電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)動作範囲0.2~15W販売区分業務用
ワークライト 5LED 角形 12V/24V 共用
(15件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)アルミ質量(g)393奥行(mm)35光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)1200照射角60°LED使用数(個)5防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付
(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷LEDの警告灯です。 モーターを使用していないので回転音が発生しません。 15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。 底部は強力マグネットになっているので固定できます。 12Vと24V共用。用途道路維持作業用仕様マグネット幅(mm)145色アンバー高さ(mm)150質量(g)1040奥行(mm)200定格電圧(V)DC12/24コード長さ(m)3.6電球LEDパターンフラッシュ(15パターン)販売区分業務用
ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V
(53件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)30消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用
ワークライト 9LED 丸型 12V/24V 共用
(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状丸型寸法(mm)Φ115高さ(mm)128材質(本体)アルミ質量(g)370奥行(mm)35定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PE動作電圧DC10V~DC30V照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
ワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ
(21件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。 48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール形状角型寸法(mm)110×110質量(g)389タイプ12V/24V/48V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC12-48V明るさ(Lm)2160照射角45°LED使用数(個)9販売区分業務用
マーカーランプ LED12 24V車専用
(46件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。用途DC24V車専用消費電力(W)2外径×高さH(Φmm×mm)88×75コード長さ(mm)赤:270、黒:160消費電流(mA)200取付ピッチ(mm)61ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)照射角広角LED使用数(個)12販売区分業務用
ワークライト 6LED 丸型 12V/24V 共用
(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状丸型寸法(mm)Φ115高さ(mm)128材質(本体)アルミ質量(g)352奥行(mm)38光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V照射角60°LED使用数(個)6防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
ウエッジベース 10LED T10
(30件のレビュー)¥899税込¥9891袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12-30V車用寸法(mm)29×10定格電力(W)1.2明るさ(Lm)約130LED使用数(個)10販売区分業務用
12LEDランプ T10×31
(183件のレビュー)¥729税込¥8021袋(2個)当日出荷T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)21×31色ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)約110消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12販売区分業務用
12LED ウエッジベース T10
(134件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金その他消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500光色ホワイトLED使用数(個)12販売区分業務用
メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ
(76件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)用途12V車専用適合12V車セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250Vヒューズ容量(A)6販売区分業務用
バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V
(6件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12-30V車用寸法(mm)53×25定格電力(W)1.2明るさ(Lm)138LED使用数(個)5販売区分業務用
360LEDバルブ S25
(58件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。用途ブレーキ・テール・バックウインカーに色ホワイトタイプS25電圧(V)12消費電力(W)約0.8~3.0口金BAY15d直径×長さL(Φmm×mm)20×49色温度(K)6000LED使用数(個)27販売区分業務用
高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付
(13件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。用途後方確認用赤外線カメラ付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ仕様(水平走査線)1000TV LINE使用電源(V)12~35視野角120度防塵防水性能IP67焦点距離2.8m画角水平90度 垂直78度イメージセンサー1/3 COMOS販売区分業務用
LEDヘッドライト H4 HILOW
(54件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(2個)当日出荷高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。用途H4ヘッドライトコンバージョンキットタイプH4(Hi/Low切替)定格電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)幅W×全長(mm)35.5×97色温度(K)6000LED36W販売区分業務用
LEDウィンカー ハイフラ防止抵抗器 エレクトロタップ付き
(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(2セット)当日出荷純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。 無極性タイプ。 放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。奥行(mm)15コード長さ(mm)150縦(mm)15販売区分業務用
360度全方位LEDバルブ T20
(21件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。用途ブレーキ・テール・バックウインカーに色ホワイトタイプT20電圧(V)DC12口金その他外径×長さL(Φ×mm)20×49色温度(K)6000フィラメントダブルLED使用数(個)27販売区分業務用
LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度
(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(2個)当日出荷世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)種別シングル色ホワイトタイプS25電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ販売区分業務用
LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE
(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)用途バックに色ホワイトタイプT16電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ販売区分業務用
ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き
(35件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)取付方式分離型電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps言語表示日本語、英語画素数100万画素映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)音声ON/OFF可能画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)動作温度範囲(℃)0~+60録画方式ファイル構成:3分モニターサイズ3.0インチ販売区分業務用
SMDルーム
(36件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10電圧(V)12口金その他販売区分業務用
ウエッジソケット T10
(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線色黒タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5販売区分業務用
コードレスサーキットテスター
(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。 アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。付属品A23乾電池(12V)×2使用方法1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。3.電気を感知すれば光りブザーがなります。全長(mm)147測定範囲DC3~28V質量(g)50使用電池単5乾電池×2販売区分業務用