カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(1,622)
- イチネンTASCO(126)
- SMC(64)
- エスコ(41)
- デンゲン(40)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(38)
- アサダ(34)
- アネスト岩田(24)
- 三木プーリ(19)
- JTC(18)
- アールウィズエイチ(17)
- IDEC(和泉電気)(15)
- RS PRO(15)
- ワザアリツールズ(14)
- YAMAZEN(山善)(11)
- スリーピース(10)
- BBKテクノロジーズ(9)
- 東洋技研(9)
- リークラボ・ジャパン(9)
- ブランドをもっと見る
「134r」の検索結果

クイックジョイント R134a用
(71件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用販売区分業務用
サービス缶バルブ R134a用
(19件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物販売区分業務用
ガスチャージ セット R134a用
(133件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット用途サービス缶からのホースの取り出しに。対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250販売区分業務用
マニホールドキット R134a用 ホース付き
(49件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)販売区分業務用
クイックジョイント L型 バルブ r134a用
(22件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。用途カーエアコン(R134a)用対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物販売区分業務用
エアコンオイル
(512件のレビュー)¥439税込¥4831缶当日出荷R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25危険物の性状非水溶性販売区分業務用
エアコンオイル(蛍光剤入り)
(194件のレビュー)¥759税込¥8351缶当日出荷R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。用途カーエアコン用成分ポリエーテル系化合物、エステル油、りん酸トリトリル、BHT、3,4-エポキシシクロヘキシルメチル(3,4-エポキシ)シクロヘキサンカルボキシレート、R-134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性販売区分業務用
カーエアコン用冷媒ガス R1234yf
(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1缶(200g)ほか当日出荷HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒対応POE車、PAG車純分(%)99.5以上(min)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用
(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(50g)当日出荷漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL危険物の性状非水溶性