カテゴリ

  • 作業工具(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 切削工具(32)
  • メカニカル部品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 物流用品(15)
  • 整備工具・収納(13)
  • 電気材料(12)
  • 機構部品(11)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 研磨材(6)
  • 測定用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 空圧工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(5,439)
  • エスコ(2,425)
  • RS PRO(1,475)
  • 三木プーリ(1,005)
  • 廣杉計器(703)
  • SMC(674)
  • TRUSCO(610)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(598)
  • イマオコーポレーション(488)
  • WURTH ELEKTRONIK(471)
  • Igus(イグス)(437)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(411)
  • KHK(小原歯車工業)(395)
  • OSG(オーエスジー)(392)
  • アズワン(362)
  • SAMTEC(350)
  • 水本機械製作所(336)
  • NACHI(不二越)(323)
  • NSK(日本精工)(317)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14mm」の検索結果

319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウスノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ(19件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!
用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用幅(mm)14取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)天然ゴムゴム幅(mm)5交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス(SUS304)商品タイプグラファイト
絶縁工具セット モノタロウ絶縁工具セットモノタロウ
29,980税込32,978
1セット
予約販売
HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。
用途HV・ EV車の整備や電気作業などセット内容【ラチェットレンチ】【エクステンション】:116MM L1-3/8DR.T-HANDLE6- 3/8DR.REVERSIBLE RATCHET1【ソケット】:8、10、12、14、17、19mm【ケーブルナイフ】【プライヤー】:8 "コンビネーションプライヤーポリッシュダイアゴナルプライヤーポリッシュ【スクリュードライバー】:PH1×100MM,PH2×100MM,SL1.0×5.5×125MM,SL0.8×4.0×100MM1- 3/8【オープンエンドレンチ】:8,10,12,14,17MM差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2018入組点数22PCS(専用ケース入り)
磁気ボール盤カッター モノタロウ磁気ボール盤カッターモノタロウ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35
スパイラルチューブ 耐候タイプ モノタロウスパイラルチューブ 耐候タイプモノタロウ(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(50m)
当日出荷
電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(50m)
当日出荷
電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン乳白使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
ホーニングブラシ シリコンカーバイド モノタロウホーニングブラシ シリコンカーバイドモノタロウ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。
用途円筒内面の研磨、錆落としなど適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど粒度240対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等材質(ブラシ部)カーボランダム砥粒シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])1200化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ネット 樹脂製 モノタロウネット 樹脂製モノタロウ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
ポリエチレン製の角目ネットです。 幅広い用途で利用されています。
用途園芸、装飾等多様な用途に使用できます。材質高密度ポリエチレン長さ(m)20糸の太さ(mm)横:幅 約3.0 / 厚み 約2.5、 縦:幅 約2.0 / 厚み 約2.0mm幅(m)1目合い(mm)約14
ブック収納ケース コミック本対応 モノタロウブック収納ケース コミック本対応モノタロウ(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
可動式の仕切板2枚付きのブック収納ケースです。 半透明で収納物も分かりやすいです。 フタにはズレ防止と積重ねしやすい溝付きです。
用途単行本・コミック・ビデオテープ・小物などの収納に便利材質ポリプロピレン半透明質量(g)680仕切板2枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×458×150最大積載段数3収納の目安コミック本:厚さ約14mm=28冊・厚さ約18mm=22冊、VHSテープ:14本内寸(幅×奥行×深さ)(mm)207×398×135
絶縁スリーブ ギボシ端子用 モノタロウ絶縁スリーブ ギボシ端子用モノタロウ(10件のレビュー)
279税込307
1パック(100個)
当日出荷
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして材質PVC使用電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)≧1.0絶縁耐力2500V/Min
防草シート用テープ 強力 高耐久タイプ モノタロウ防草シート用テープ 強力 高耐久タイプモノタロウ(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1箱(18巻)
当日出荷
耐候性に優れた、厚手の超強粘着テープです。
用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できます。テープ幅(mm)100基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)約0.55粘着剤アクリル系粘着剤粘着タイプ超強粘着
コンビネーションレンチセット モノタロウコンビネーションレンチセットモノタロウ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(8本)
当日出荷
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容8、10、11、12、13、14、17、19材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
スパナセット モノタロウスパナセットモノタロウ(8件のレビュー)
899税込989
1セット(6本)
当日出荷
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220商品構成セット品
パンチングパネル キャスター付 モノタロウパンチングパネル キャスター付モノタロウ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
工具の整理、保管に便利なパンチングラックです。 キャスター付きで移動に便利です。 付属のフックを最適な位置に取付けレイアウトが可能です。
用途工具の整理や保管に付属品簡易スパナ×1本、フック(長)×6セット、フック(短)×6セット材質本体(スチール)、キャスター金具(スチール)車輪(PAナイロン)、フック(スチール)幅(mm)485アイボリー高さ(mm)1600奥行(mm)400キャスターキャスター(ブレーキ無し) 2個キャスター(ブレーキあり) 2個最大積載量(kg)20角穴(mm)10取付ピッチ(mm)14取扱説明書(1.1MB)
パンチングパネル 卓上タイプ モノタロウパンチングパネル 卓上タイプモノタロウ
6,698税込7,368
1台
当日出荷
工具の整理、管理に便利です。 卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。 別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。
用途工具の整理や保管に付属品簡易スパナ、フック4個 (M6x35 )材質本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、 フック(スチール)幅(mm)474アイボリー高さ(mm)414奥行(mm)60最大積載量(kg)10角穴(mm)10取付ピッチ(mm)14
角フランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウ角フランジ形ユニット 給油タイプモノタロウ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状角フランジ形
ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウピロー形ユニット 給油タイプモノタロウ(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形
角ニップル 白 モノタロウ角ニップル 白モノタロウ(11件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
JIS B2301適合商品です。
用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
クレモナロープ 3打ち モノタロウクレモナロープ 3打ちモノタロウ(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。 耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。 荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。
用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)種類3打ち長さ(m)50
レバーカップリング カプラー オネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング カプラー オネジ ステンレスモノタロウ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80ねじの種類R流体液体・気体・粉粒体
レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP モノタロウレバーカップリング ホースシャンク カプラー PPモノタロウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60材質PP製
レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP モノタロウレバーカップリング ホースシャンク アダプター PPモノタロウ
809税込890
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5材質PP製流体液体・気体・粉粒体
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(58件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
ハイブリッドモンキーエコ モノタロウハイブリッドモンキーエコモノタロウ(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ロブテックス製の高品質な商品です。軽くて薄いワイド型です。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質特殊鋼(本体、下アゴ)硬度40~47HRC(本体、下アゴ)表面処理ニッケルクロームメッキ(本体、下アゴ)
ホースリール 散水用 キャスター付 モノタロウホースリール 散水用 キャスター付モノタロウ(7件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
移動に便利な車輪付き散水用ホースリール。 散水ノズル付きですので水まきや清掃や洗車にも便利。 取っ手は伸縮できるので保管時はコンパクトにできます。
用途屋外散水用に材質(本体)スチール+樹脂、(ホース)PVCカバーなし質量(kg)約7.3キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約392×400×940ホース長さ(m)約45使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~13噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット適合蛇口外径(Φmm)12~14巻取形式手動
ホースリール 散水用 BOX型 モノタロウホースリール 散水用 BOX型モノタロウ(30件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
巻き取り式のBOX収納型の散水用ホースリールです。 全体的にコンパクトなつくりになっており、取っ手付きなので持ち運びに便利です。
用途屋外での散水などに材質(本体)ABS/ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール/ファイバークロス、(持ち手部)TPRカバーなし質量(kg)約1.72使用圧力(MPa)0.6~0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×31(最大)ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)(リール側)約10、(蛇口側)約1.5使用流体水(常温)噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット巻取形式手動
蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め モノタロウ蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止めモノタロウ(8件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに材質ABS+POM質量(g)約71適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20
ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ モノタロウドレンホース用クリーナー フルセットタイプモノタロウ(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。付属品スポイド(大・小)、ノズル材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS質量(g)(本体)450本体寸法(mm)Φ60×425適合ノズル内径Φ14、17mm
ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウホースバンド オールステンレス製 SUS304モノタロウ(212件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルトRoHS指令対応証明書(0.2MB)
マイクロドライバー モノタロウマイクロドライバーモノタロウ(15件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)14材質(軸)工具用特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角モノタロウ(23件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)
マグネットハンガー 幅広タイプ モノタロウマグネットハンガー 幅広タイプモノタロウ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ツールキャビネット等に付けて、表裏2種類の磁石で工具の保管整理を行い、また表に装着させたまま持ち運びも可能。
用途工具・部品整理に材質カバー:アルミ、ハンドル:PA、磁石:フェライト吸着力(N)49寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×300×14
ラチェットレンチ 両口 ロングソケット 爪式 モノタロウラチェットレンチ 両口 ロングソケット 爪式モノタロウ
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ロングソケットなので深い部分の締め付けが行いやすいです。 また、ボルトが長く出ている個所にも便利です。
用途ボルトの締め付けにシノの有無あり材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロムバナジウム鋼
オイルシールリムーバー グリップ付 バイク用 モノタロウオイルシールリムーバー グリップ付 バイク用モノタロウ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
握りやすいグリップ付。 6段階に調整可能な支点のため、テコの原理を利用して、様々なサイズのオイルシールの取り外しに使用可能です。
用途バイクのオイルシールの抜き取りに仕様支点調節幅:6段階幅(mm)支点:約103×Φ14全長(mm)約340×Φ10材質(本体)中炭素鋼質量(g)約345角度(°)オフセット:約15、爪:約90×Φ8グリップ径(Φmm)約28グリップ長さ(mm)約90ねじ寸法(mm)M6×10(支点ねじ)適合径(Φmm)20~90
ホース 透明 ビニール製 モノタロウホース 透明 ビニール製モノタロウ(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC特性耐候使用流体タイプカセ巻
ショートビット 木工用 先三角タイプ モノタロウショートビット 木工用 先三角タイプモノタロウ(26件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
工具セット 差込角12.7mm モノタロウ工具セット 差込角12.7mmモノタロウ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(62点組)
当日出荷
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個質量(kg)6.8差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(mm)355×220×220
工具セット 差込角9.5mm モノタロウ工具セット 差込角9.5mmモノタロウ(13件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット(82点組)
当日出荷
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個質量(kg)7.5差込角(mm)9.5セット商品数82ケース寸法(mm)355×220×220関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Oリングセット Φ3-22mm モノタロウOリングセット Φ3-22mmモノタロウ(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
Oリングセット Φ3-20mm モノタロウOリングセット Φ3-20mmモノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
ロッドエンド 無給油 めねじ 左ねじタイプ モノタロウロッドエンド 無給油 めねじ 左ねじタイプモノタロウ
559税込615
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部面取寸法r1(mm)0.3材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式