カテゴリ
- 事務用品(5)
- 物流用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 手袋(3)
- 安全用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(1,342)
- メディアカバーマーケット(907)
- TRUSCO(219)
- KITO(キトー)(176)
- エスコ(150)
- omron(オムロン)(133)
- CKD(123)
- コガネイ(121)
- ニッセイ(112)
- リスパック(107)
- イマオコーポレーション(89)
- ナカバヤシ(78)
- ダイヤトレンド(78)
- ケルヒャー(75)
- 渡辺電機工業(72)
- BONOFFICE(69)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(67)
- PISCO(ピスコ)(65)
- ParkerTAIYO(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「15g」の検索結果
特価

カラーマグネット 15mm 6個入り
(1件のレビュー)¥79税込¥871パック(6個)当日出荷事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。直径(Φmm)15材質(本体)PP寸法(Φ×mm)14.7×6保持枚数約2枚(A4)磁束密度表面/720gs
エルゴグリップ MTB・スポーツ車用
(324件のレビュー)¥779税込¥8571ペア当日出荷耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59.5全長(mm)139.5ハンドル径(Φmm)22.2
油圧作動油 ハイドロリックオイル
(69件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1缶(4L)ほか当日出荷耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
耐油手袋
(425件のレビュー)¥329~税込¥362~1双ほか当日出荷耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド左右区別両手RoHS指令(10物質対応)対応
安全クッション L字型 コーナー用
(53件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
カットワイヤー ステンレス
(18件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。種別両端アイ材質ステンレスSUS304材質(本体)SUS304材質(スリーブ)アルミニウム
ストラップ 吊り下げ用多用途
(16件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷フックで名札ケースや鍵などを付けれます。 着脱式の松葉ヒモ付き。 引っ張ると外れる安全パーツ付き。用途名札や携帯電話などの吊り下げに。材質ストラップ:再生PETストラップ幅(mm)10ストラップ長さ(cm)90
紙皿 バガス プレート
(5件のレビュー)¥759税込¥8351パック(50枚)当日出荷サトウキビの原料を使用した非木材系天然パルプのペーパーウェアです。樹脂原料は使用しておりません。 厚みがあり、持ちやすく、使い勝手の良い商品です。 電子レンジでご使用頂けます。用途ピクニックやアウトドアに。 ホームパーティやイベントに。 災害の備えとして備蓄に。材質バガス(非木材系天然パルプ)タイププレート規格食品衛生法適合
ストッパーゴム
¥299税込¥3291個当日出荷台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。用途キャスターのストッパーとして。材質ゴムSBR
冷却ネックバンド 保冷剤付
(32件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。 首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。 保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。 保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。材質(本体)ポリエステル質量(g)(本体)約15、(保冷剤)約140タイプ保冷剤入タイプ寸法(横×縦)(mm)(本体)約600×60、(保冷剤)約360×55
ギアオイル 80W-90 GL-5相当
(21件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
タービンオイル
(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(1L)ほか当日出荷酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
ピンセット 先曲がり SUS304
(18件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷非磁性のピンセットです。先曲がりタイプですので細かい作業に最適です。用途小物つかみ作業、細かな作業に最適材質SUS304幅(mm)10全長(mm)120質量(g)15先端形状先曲り型
マグネットバー クリアータイプ
(4件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷押さえた部分を隠さないクリアタイプ。 強力マグネットでしっかり押さえます。 台形の形状でつまみやすい。用途掲示用品として材質AS樹脂/ネオジウム磁石厚さ(mm)5寸法(mm)20×160質量(g)15保持枚数A4コピー用紙約12枚特性強力
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ
(9件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
リール式ストラップ 吊り下げ用
(3件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷伸縮リール式なのでカード提示などの動作に非常に便利です!(約60cm伸縮します) 先端はホック付きバンド(12mm幅)なので名札ケース等が取付可能です。 引っ張ると外れる安全パーツ付き。用途名札などの吊り下げに。材質ストラップ:再生PET質量(g)約15ストラップ幅(mm)10ストラップ長さ(cm)90
スポーク回し 焼入れタイプ
(143件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)材質炭素鋼(焼入れ)直径(Φmm)40高さ(mm)12
耐油手袋 右手のみ
(30件のレビュー)¥379税込¥4171袋(2枚)当日出荷右手のみ2枚になります。 耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンドセット内容右手2枚入数(枚)2左右区別右手RoHS指令(10物質対応)対応
耐油手袋 左手のみ
(17件のレビュー)¥379税込¥4171袋(2枚)当日出荷左手のみ2枚になります。 耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンドセット内容左手2枚入数(枚)2左右区別左手RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングチョーク 蛍光タイプ
(14件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷濡れても消えないマーキングチョーク!蛍光灯やブラックライトのわずかな光で発光します。暗い場所や夕暮れ、夜間の作業に便利。油性タイプ。日本製!用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、石などに。材質パラフィンワックス+顔料寸法(mm)14×111色赤質量(g)15耐熱温度(℃)-15~+60
カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃
(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°