カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- メカニカル部品(4)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(4,734)
- RS PRO(58)
- NTN(エヌティーエヌ)(55)
- NSK(日本精工)(46)
- ホンダ(45)
- YAMAHA(ヤマハ)(29)
- 鹿島化学金属(UKB)(25)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(22)
- SKF(日本エスケイエフ)(19)
- NACHI(不二越)(17)
- SMT(南海精工所)(15)
- コーコス信岡(13)
- 東海キャスター(12)
- エスコ(11)
- スズキ(10)
- セキスイ(10)
- プロトブレンボ(10)
- メディアカバーマーケット(9)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(8)
- ブランドをもっと見る
「17 47 14」の検索結果
特価

ソフトネームホルダー
(14件のレビュー)¥129税込¥1421パック(14枚)当日出荷ソフトタイプのネームホルダーです。 鍵などを色分けで管理できます。用途キーホルダーとして材質PVC、紙、鉄(ニッケルメッキ)タイプソフト・片面表示用リング内径(Φmm)13
ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ソケット HI給水栓用 インサート付
(16件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用
ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(98件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
エルボ HI給水栓用 インサート付
(13件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用材質(インサート)黄銅
深溝玉軸受 6300番台 ZZ
(86件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
深溝玉軸受 6300番台 開放形
(26件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
ボールベアリング 6300番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)
(26件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300