カテゴリ
- 作業工具(12)
- 切削工具(4)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(622)
- PISCO(ピスコ)(167)
- エスコ(148)
- フエニックス・コンタクト(129)
- TRUSCO(103)
- 旭精工(102)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(91)
- グーリング(90)
- RS PRO(82)
- ニッタ(79)
- 東京発条製作所(79)
- 千代田通商(75)
- FYH(日本ピローブロック)(72)
- NACHI(不二越)(66)
- 三興マテリアルサプライ(59)
- NTN(エヌティーエヌ)(56)
- IKO(日本トムソン)(50)
- CKD(49)
- KHK(小原歯車工業)(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「17.5mm」の検索結果

コルゲートチューブ
(749件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥279~税込¥307~1パック(3個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
ねじ込みブッシング ステンレス製
(26件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
(30件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(500g)当日出荷品質にこだわったアメ色ゴムバンド。 紫外線をカットする袋入りで、開口部はスライダー付きチャックを使用していますので、出し入れ保管に便利になっています。用途包装、結束用として材質天然ゴム色アメ色
ギヤレンチ フレックスヘッド
(188件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
両口扁平缶 ノズル付
(12件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1個当日出荷便利な両口のノズル付タイプです。ノズルがついていることで内容物の移し替えなどに便利です。 食品衛生法適合品です。用途液体の保存・保管に仕様ジャバラノズル付材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色白規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)80
ギアレンチ コンビネーション
(99件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
消しゴム
(86件のレビュー)¥169税込¥1861パック(5個)当日出荷お得な5個パック!用途事務作業など。材質PVC(塩化ビニール)寸法(mm)43×17.5×11.5色白質量(g)10入数5個繰り返し・詰め替え対応
ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
(18件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。材質Cr-V全長(mm)110
ホイールブラシ(ディテールブラシ)
(26件のレビュー)¥899税込¥9891セット(2本)当日出荷ホイールナットやバルブの隙間などの清掃に便利です。 使い分け可能な大小2本セット。用途自動車タイヤホイールの隙間洗浄に全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本材質(ブラシ部)豚毛ブラシ直径(Φmm)大:約30、小:約17.5材質(グリップ)PPブラシ長(mm)約51危険物の類別非危険物適合用途洗車販売区分業務用
ディープソケット インパクト用
(80件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78差込角(mm)12.7
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ
(51件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。材質超硬合金刃数2タイプ刃先ギャッシュ当て刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
磁気ボール盤カッター
(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド
(36件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。材質超硬合金刃数2タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
スイベルスナップ ステンレス
(7件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として材質SUS316種類スイベルスナップ
ピロー形ユニット 給油タイプ
(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷もっとも代表的な軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形販売区分業務用
工程管理ボード
(22件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷1200×900mmの見やすいサイズで一ヵ月の工程も楽々管理!用途工程の確認・管理に付属品粉受け仕様横書き用種別壁掛け材質(表面)ホワイトコーティング鋼板(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板質量(kg)3.6種類壁掛け・罫線あり枠寸法横29.6×縦33.8mm(日々の枠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×17.5材質(表面)スチール設置方式壁掛マグネット対応繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
ノズル
(33件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(10個)当日出荷TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。 パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。全長(mm)47販売区分業務用
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
ギアレンチ ショート フレックスヘッド
(58件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途六角ボルト・ナットの締め付けに材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
テーパーシャンクドリル
(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
プラスチックニッパー
(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷プラスチック射出成型品のゲートの切断やバリ取りの作業に適しています。仕様ストレート刃、バネ付材質S55C全長(mm)157質量(g)145最大口開き(mm)17.5刃部硬度HRC58切断能力(mm)プラスチック5
チューブベンダー ミリタイプ
(7件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。曲げ角度0~180度
ひしフランジ形ユニット 給油タイプ
¥1,598税込¥1,7581個当日出荷機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ひしフランジ形販売区分業務用
バイスプライヤー フラット式
(34件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)200質量(g)450表面処理ニッケル処理平行開き(mm)17.5口幅(mm)80最大挟み幅(mm)19.5
角フランジ形ユニット 給油タイプ
(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状角フランジ形販売区分業務用
SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180ソケットorプラグソケット使用流体アルカリ、塩水等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
トルクレンチ ヘッド交換式
(8件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用差込角凹(mm)9×12
ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ
(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷測定範囲の長いダイヤルゲージです。 裏フタは耳金付タイプです。用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定に。全長(mm)115寸法H(mm)53.5目量(mm)0.01寸法A(mm)37.5外径(Φmm)57寸法D(mm)16.3測定力(N)2.0以下寸法C(mm)58目盛仕様±0-100ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)7繰返し精密度(μm)5
オープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用
(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ヘッド交換式トルクレンチ用のオープンヘッドです。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9×12差込角凸(mm)9×12
ブーツバンドカシメツール
(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷差込角3/8DR(9.5mm)のラチェットレンチ等を使用することで、ブーツバンドの締め付けが可能。用途カシメて固定するタイプのブーツバンドの締め付けに。材質炭素鋼(本体)、PU(グリップ)全長(mm)275質量(g)880刃幅(mm)17.5最大開口(mm)50差込角(DR)3/8(9.5mm)販売区分業務用
ラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用
(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ヘッド交換式トルクレンチ用のラチェットヘッドです。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に材質クロムバナジウム鋼歯数72T差込角凸(mm)9×12
テストリード棒 MR-117用
(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2本組)当日出荷適合クランプメーター(MR-117)棒長(mm)113ケーブル長(mm)750端子長さ(mm)17.5