8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポカップ PP製 モノタロウ 動画あり
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。 材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個ほか
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

調色用カップ 1L容器のみ モノタロウ 動画あり
調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。 ※容器のみです。
用途塗料調合用途に 材質ポリエチレン 容量(L)1 目盛(mL)100 内径×高さH(Φmm×mm)110×140 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ 動画あり
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5 ノズル長(mm)530 セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)