カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- アズワン(321)
- ホンダ(141)
- 三商(138)
- TGK(東京硝子器械)(130)
- 旭製作所(116)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(111)
- GVS(100)
- SIBATA(柴田科学)(99)
- コスモスビード(94)
- エスコ(90)
- サンプラテック(90)
- climbing(クライミング)(83)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(64)
- 日本理化学器械(NRK)(63)
- Thermo Fisher Scientific(62)
- DURAN(59)
- SKC(環境測定)(52)
- cotta(48)
- ケニス(41)
- ブランドをもっと見る
「2000ml」の検索結果

ビーカー PP製 取手付
(191件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121
広口瓶 中栓付
(35件のレビュー)¥249~税込¥274~1本ほか当日出荷食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE色(本体)白使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)白
オイルジョッキ
(19件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に材質PE色乳白色目盛ありノズル長(mm)170危険物の類別非危険物
ハンドスプレー PPボトル
(94件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等材質(本体)ポリプロピレン
オイルジョッキ ロングノズル
(546件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5ノズル長(mm)530セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
オートスプレー 加圧式
(290件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。用途植物の水やりに。薬品の散布に。種類蓄圧式型式手持式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
オートスプレー 有機溶剤用 加圧式
(234件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)1000適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)全高(mm)260ノズル長(mm)68ボトル径(Φmm)110危険物の類別非危険物不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
調色用カップ 1L容器のみ
(36件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(100枚)当日出荷調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。 ※容器のみです。用途塗料調合用途に材質ポリエチレン容量(L)1目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)110×140
メスシリンダー
(82件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。目盛あり(青色)耐熱温度(℃)270材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)
調色用カップセット 1Lタイプ
(33件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷1Lの使いやすいサイズで、ちょっとした塗装時の調色に便利なセットです。用途塗料調合用途に材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン容量(L)1セット内容内容器:100枚、ホルダー:2個、撹拌棒:2本、フタ:3枚目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)110×140
オートスプレー 電池式
(39件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷電池式のスプレーです。ボタンを押し続けるだけでスプレー出来ますので従来のトリガータイプのスプレーのように引く必要がないので非常に楽です。用途水などの散布容量(mL)1000色グリーン材質PP+PE+ABS質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×280使用流体水使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命約90分(連続使用)危険物の類別非危険物