カテゴリ
- 作業工具(7)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(150)
- 三木プーリ(70)
- エスコ(46)
- Festo(45)
- SMC(40)
- 清水製作所[継手](36)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(35)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(29)
- KTC(25)
- brembo(24)
- フジトク(21)
- 大阪魂(20)
- NACHI(不二越)(19)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- RS PRO(16)
- 群協製作所(16)
- 日野自動車(15)
- STAHLWILLE(スタビレー)(14)
- アズワン(10)
- ブランドをもっと見る
「22×1 3/8」の検索結果
特価

チューブ 自転車用
(322件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット
(852件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(2ペア)当日出荷海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
ソケット 6角 9.5sq
(230件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
ラジエターキャップ
(134件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(22件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
タイヤ 車いす用
(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷タイヤ幅37ミリ、タイヤ内径501ミリとなります。グレー色のタイヤは、床を汚しにくく、病院・介護施設・ご自宅内で使用しやすいです。用途車いす用として幅(mm)37色グレー空気圧(kPa[psi])300[43]
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(14件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm
(19件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット(50点組)当日出荷様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5差込角(mm)9.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
ソケットレンチ セット 65PCS
(17件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(65点組)当日出荷6.35mm、9.5mm、12.7mm差込角の本格的なソケットレンチ65点セットです。差込角別で色分けをしているので、識別が容易です。セット商品数65セット内容【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm(計11個)【エクステンションバー(6.35mm差込角)/全長100mm】1本【ユニバーサルジョイント(6.35mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(6.35mm差込角)/全長約150mm】1本【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計10個)【ディープソケット(12角)(9.5mm差込角)】10mm、12mm、14mm、17mm(計4個)【ヘックスビットソケット(9.5mm差込角)】3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm(計7個)【ヘックスローブビットソケット(9.5mm差込角)】T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50(計7個)【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】12mm、13mm、14mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計16個)【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【ユニバーサルジョイント(12.7mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スライドヘッドハンドル(12.7mm差込角)/全長約245mm】1本質量(kg)6.3ケース寸法(mm)380×285×75
工具セット プロ用 両開タイプ
(7件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット(53点組)当日出荷様々な作業に対応できる充実な工具セットです。両開きタイプのツールボックスで持ち運びに大変便利です。セット内容【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計14個)【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スピンナハンドル(12.7mm差込角)/全長約375mm】1本【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【スパナセット】5.5×7mm、8×10mm、11×13mm、12×14mm、17×19mm、22×24mm(計6本)【ロングめがねレンチ(45°)】10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm、22×24mm(計5本)【モンキレンチ/全長約300mm】1本【ラジオペンチ/全長約150mm】1本【ペンチ/全長約175mm】1本【コンビネーションプライヤ/全長約200mm】1本【ウォーターポンププライヤ/全長約250mm】1本【強力ニッパ/全長約150mm】1本【貫通ドライバー(角軸)】(プラス)+1・+2・+3、(マイナス)5mm、6mm、8mm(計6本)【コンビネーションハンマー】1本【平タガネ(19x200mm)】1本【ボールポイントL形レンチセット】1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm(計9本)【センターポンチ/全長約150mm】1本【スチールBOX】1個質量(kg)16外寸法(縦×横×深さ)(mm)470×220×275(箱を閉じた時)セット商品数53
工具セット 差込角9.5mm
(13件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781セット(82点組)当日出荷小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個質量(kg)7.5差込角(mm)9.5セット商品数82ケース寸法(mm)355×220×220
センサーソケット セット
(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(7個)当日出荷O2センサーなど、各種センサーに合わせたセンサーソケットセットです。 スリットや切り抜き加工をしているので、様々な形状に合わせたセンサーに対応しております。用途センサーソケットの脱着にセット内容O2センサーソケット(29mm・12.7sq)、O2センサーソケット(7/8inch・9.5sq)、ディーゼルインジェクター用ソケット(27mm・12.7sq)、バキュームスイッチソケット(7/8inch・9.5sq)、オイルプレッシャースイッチ用ソケット(1inch、1-1/16inch・9.5sq)オフセットO2センサーソケット(22mm・12.7sq)、オフセットO2センサーソケット(22mm・9.5sq)材質クロムバナジウムスリット寸法(mm)7.5×67.5、18.5×72、30×34.5、7.5×64二面幅(inch)1(25.4mm)差込角(DR)1/2(12.7sq)、3/8(9.5sq)販売区分業務用
工具セット 差込角12.7mm
(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(62点組)当日出荷小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個質量(kg)6.8差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(mm)355×220×220
ユニバーサルピッチゲージ
(23件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。用途ネジピッチ、ボルト径測定にセット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4材質アルミニウム寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6販売区分業務用