カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(5,538)
- オカムラ(岡村製作所)(2,500)
- 理研計器(1,901)
- コガネイ(1,686)
- メディアカバーマーケット(776)
- omron(オムロン)(632)
- KITO(キトー)(619)
- CKD(569)
- エスコ(551)
- StarTech.com(501)
- IDEC(和泉電気)(392)
- Panasonic(パナソニック)(392)
- 三菱電機(360)
- イスカル(333)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(287)
- 大阪魂(280)
- サンワサプライ(263)
- エレコム(210)
- ダイヤトレンド(193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2c」の検索結果

ステンレスバックルコンテナ
(464件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
バックルコンテナ 簡易密閉タイプ
(71件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。用途衣類・工具などの収納に仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
カメラ用リチウム電池 2CR5
(13件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷カメラ用に適しています。寸法(mm)16.8×33.8×45質量(g)37タイプ2CR5電圧(V)6定格容量1500mAh
USB2.0ケーブル A-Cタイプ
(18件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブル色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付
(22件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。用途フィルターのハウジングとして。使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)20~30最高使用圧力(MPa)0.5標準流量(L/min)8以下
ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り
(1428件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1.2kg)ほか当日出荷手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106タイプスクラブ配合成分オレンジエキス繰り返し・詰め替え対応
ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り
(865件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1.2kg)ほか欠品中手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で 手肌を健やかに保ちます。用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1タイプスクラブ配合成分アロエエキス
流せる トイレクリーナー 30枚入り
(449件のレビュー)¥89税込¥981パック(30枚)当日出荷さわやかなミントの香り付きの、トイレに流せるクリーナーシート。 エンボス加工なので汚れをしっかりふき取れます。 1枚ずつ取り出しやすいポップアップ式。用途便器、タンク、タイルなど、トイレまわりのお掃除に。成分水、エタノール、ベンザルコニウム クロライド、5クロロ2メチル4イソチアゾリン3オン、プロピレングリコール、4-ヒドロキシ安息香酸メチル、ポリソルベート20、アルコール(C=12~18)エトキシ化物、香料材質パルプシートサイズ(mm)約250×160使用場所トイレ
USBメモリ2.0
(240件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)キャップタイプスライド式対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降インターフェイスUSB2.0
穴あけ器 スプレー缶用
(64件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。用途スプレー缶ガス抜き器材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
スパナ 両口
(82件のレビュー)¥299~税込¥329~1丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
チリトリ 軽くて丈夫なトールタイプ
(32件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷立ったまま使え腰の負担を軽減できるトールタイプのチリトリ 持ち手を70cm/62cmの2つの高さから選べる 軽くて丈夫な樹脂製 ゴミを掃き入れやすいワイドな36cmの開口部 水を含んだゴミ・砂・枯れ葉など分別できる水ハケ用の穴付 安心・安全の日本製用途水を含んだゴミ・砂・枯れ葉など分別できる水ハケ用の穴がついた清掃に便利なトールサイズのチリトリ材質ポリプロピレン寸法(mm)360×330×700色グレー質量(g)903繰り返し・詰め替え対応
USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル
(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XPコネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
フォルダー 個別タイプ
(56件のレビュー)¥329税込¥3621パック(10枚)当日出荷スティックファスナー(別売)をご利用いただくと書類に穴をあけてファイルできます。紙は最大2cmの厚みまで収納できます。別売のMonotaRO A4ファイルボックスに収納できます。用途A4サイズの用紙の収納管理にお使いいただけます。寸法(縦×横)(mm)238(+15)×310坪量(g/m2)270質量(g/枚)50
トルクドライバー 空転式
(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35負荷方向右
USB3.1ケーブル A-Cタイプ
(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブル色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1
デジタル顕微鏡
(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。仕様お客様組み立て品電源USB DC 5V倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時LED色ホワイトディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ解像度1080P、720P、VGA焦点距離(mm)10~40照度(Lux)0~30000言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語LED使用数(個)8調整機能明るさ(手動)ピクセル2.0メガピクセル対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5