カテゴリ
- 作業工具(7)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(207)
- CKD(266)
- Dynabook(26)
- IDEC(和泉電気)(54)
- KITO(キトー)(1,116)
- omron(オムロン)(60)
- OSG(オーエスジー)(53)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(39)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
- オカムラ(岡村製作所)(339)
- オムロンソーシアルソリューションズ(24)
- サンドビック(28)
- ニッセイ(76)
- ホンダ(38)
- メディアカバーマーケット(39)
- レイ・アウト(25)
- 三木プーリ(91)
- 渡辺電機工業(24)
- 雅(446)
- ブランドをもっと見る
「2h4」の検索結果

コンベックス ロック・カバー付
(342件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。用途長さの測定に。仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック付材質(ケース)ABS/PVC目盛仕様メートル材質(テープ)SK4色(本体)黄色爪部0点補正移動爪目盛種別片面
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
六角ビット セット
(89件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(6本)当日出荷サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
ビットソケット セット
(74件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(29個)当日出荷ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット
(39件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(32点組)当日出荷首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
LEDランタン 最大1250Lm
(63件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。材質ABS質量(g)690全光束(Lm)90-300-630-1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250機能スタンド置き可、吊下げ可光源6WCOB×3個電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h使用電池単1×4本(別売)連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間電球の種類LED
スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs
(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(28点組)当日出荷1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。 スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。 歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数28セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)280ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
ビット レンチ セット
(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(38点組)当日出荷プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)質量(g)380差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31
ラチェットビット&ソケット セット 27pcs
(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(27点組)当日出荷1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。 ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数27セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)300ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs
(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(23点組)当日出荷T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。 ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。用途ネジ締め・緩め作業にセット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント質量(g)381差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数23ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33