カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 保管用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • トヨタ(1,754)
  • 三菱ふそう(1,187)
  • MAZDA(マツダ)(1,147)
  • ミツビシ(983)
  • BIGM(丸山製作所)(772)
  • SMC(757)
  • ホンダ(753)
  • いすゞ自動車(467)
  • 日野自動車(440)
  • スズキ(299)
  • ニッサン(269)
  • YAMAHA(ヤマハ)(208)
  • RS PRO(206)
  • BMW(182)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(172)
  • 廣杉計器(168)
  • スバル(161)
  • KTM(145)
  • 福井クラフト(141)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3-36」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(122件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
軽中量ラック 200kg 単体 高さ900mm モノタロウ軽中量ラック 200kg 単体 高さ900mmモノタロウ(18件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレー付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4高さ(mm)900タイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
折りたたみコンテナ モノタロウ折りたたみコンテナモノタロウ(36件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
金属ピンで補強されているので丈夫!
フタの有無なし仕様積重ね可能耐荷重(kg)25関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)スタッキング
軽中量ラック 200kg 連結 高さ900mm モノタロウ軽中量ラック 200kg 連結 高さ900mmモノタロウ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
ホワイトグレー付属品支柱×2、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×2タイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40取扱説明書"均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント セットモノタロウ(128件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(9本組)
当日出荷
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイント硬度HRC53タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(67件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(104件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
六角棒レンチ ボールポイント モノタロウ六角棒レンチ ボールポイントモノタロウ(74件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(7本組)ほか
当日出荷
材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント硬度HRC53先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染めモノタロウ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(9本組)ほか
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
フレキシブル砥石 1枚補強 Z モノタロウフレキシブル砥石 1枚補強 Zモノタロウ(32件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(20枚)
当日出荷
専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等穴径(Φmm)15厚さ(mm)3砥材Z外径(Φmm)105仕様1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
インパクトドライバー モノタロウインパクトドライバーモノタロウ(126件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)種類セット品差込角(mm)12.7商品構成セット品関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット モノタロウボールレンチ 3-WAYハンドル付 セットモノタロウ(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(9本組)
当日出荷
狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ形状L型付属品3WAYハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)材質S2硬度HRC58~62
六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染めモノタロウ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(9本組)ほか
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組 モノタロウ六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組モノタロウ(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(9本)
当日出荷
先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。
用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62)材質S2形状L型質量(g)422タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ユニバーサルピッチゲージ モノタロウユニバーサルピッチゲージモノタロウ(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定にセット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4材質アルミニウム寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染めモノタロウ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(9本組)ほか
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプエクストラロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
工具セット 自動車整備用 モノタロウ工具セット 自動車整備用モノタロウ
29,980税込32,978
1セット(63点)
当日出荷
お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。
用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
ブレーキキャリパーツール セット モノタロウブレーキキャリパーツール セットモノタロウ(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換にセット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)
オイルフィルターレンチ 輸入車用 モノタロウオイルフィルターレンチ 輸入車用モノタロウ(62件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
輸入車に最適!アルミダイキャスト製のオイルフィルターレンチです。
用途オイルフィルターエレメントの交換に差込角(mm)12.7レンチサイズ(mm)(6角)27適合メルセデスベンツ、アウディ(A3)、BMW(E36)、シトロエン、フィアット、フォード、ランチャ、オペル、プジョー、ポルシェ、ルノー等の多くの輸入車に対応するサイズのカップレンチです。(一部の国産車にも対応します)質量(g)150寸法(幅W×高さH)(mm)84.5×44カップサイズ74mm(14角)