カテゴリ
- バッテリー・電装(3)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(5)
- エーモン(1)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- ミツバサンコーワ(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ダイハツ(1)
- トヨタ(1)
- ミツビシ(1)
「39794sda901」の検索結果

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
(241件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12消費電流(mA)12V約150販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1箱(4枚)ほか当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
平型ヒューズ
(300件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用
平型ヒューズセット
(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。セット内容1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個材質亜鉛+PC電圧(V)12/24サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用