カテゴリ
- 切削工具(7)
- 清掃用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 測定用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(2,327)
- RS PRO(1,617)
- メディアカバーマーケット(830)
- ホンダ(709)
- BIGM(丸山製作所)(650)
- SMC(599)
- 近藤製作所(379)
- アーテック[学校教材・教育玩具](320)
- 日本モレックス(molex)(306)
- omron(オムロン)(286)
- Optibelt(266)
- WURTH ELEKTRONIK(264)
- VISHAY(172)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(158)
- 3M(スリーエム)(139)
- TRUSCO(126)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(126)
- SKF(日本エスケイエフ)(119)
- アズワン(115)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
バイオマスマーク認定(2)
「3MM」の検索結果

フィラーテープ
(47件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。用途機械の高さ調整、スキマ測定等長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質SK焼入鋼
フレキシブル砥石 1枚補強 Z
(32件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(20枚)当日出荷専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等穴径(Φmm)15厚さ(mm)3砥材Z外径(Φmm)105仕様1枚補強色緑最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]結合剤BF販売区分業務用
天然ゴムシート粘着テープ付
(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。用途クッション、保護材に厚さ(mm)3長さ(m)10材質(ゴム)天然ゴム硬度(°)65
刻印セット 英字 プロ用
¥4,198税込¥4,6181セット(27本組)当日出荷樹脂ケース入りの英字の刻印セット。 シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。用途鉄、銅、アルミ等の金属板への刻印作業に。文字種別英字材質クロムバナジウム鋼(CR-V)組内容A~Z、&(27本組)硬度HRC58~62(文字部分)
六角軸ドリル TiNコート
(261件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色
(307件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。 両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。 厚みは3mmの5層構造。用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。 机の傷つき防止に。 デスクマットの代用品に。色緑材質再生PVC繰り返し・詰め替え対応
ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
(485件のレビュー)¥89~税込¥98~1袋(100枚)当日出荷厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。用途部品や小物の収納や保管、分類など色透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート
(183件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(11本)当日出荷先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
バイオマス10%配合ゴミ袋 0.013mm厚 45L
(6件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(100枚)欠品中環境に配慮したバイオマス原料10%を配合したゴミ袋です。 バイオマス原料は植物(トウモロコシやサトウキビ)を使用しています。 高密度ポリエチレンを使用し強度を高めた薄手タイプです。 シャカシャカタイプです。 外装にバイオマスプラマークを印刷しています。 石油資源の節約及びCO2排出量が削減に期待が出来ます。用途ゴミ処理、保管用など材質高密度ポリエチレン(バイオマス原料10%含む)厚さ(mm)0.013色半透明入数(枚)100容量(L)45縦(mm)800横(mm)650寸法(横×縦)(mm)650×800バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230286バイオマス配合率(%)10
バイオマス10%配合ゴミ袋 0.013mm厚 20L
(8件のレビュー)¥779税込¥8571パック(100枚)当日出荷環境に配慮したバイオマス原料10%を配合したゴミ袋です。 バイオマス原料は植物(トウモロコシやサトウキビ)を使用しています。 高密度ポリエチレンを使用し強度を高めた薄手タイプです。 シャカシャカタイプです。 外装にバイオマスプラマークを印刷しています。 石油資源の節約及びCO2排出量が削減に期待が出来ます。用途ゴミ処理、保管用など材質高密度ポリエチレン(バイオマス原料10%含む)厚さ(mm)0.013色半透明入数(枚)100容量(L)20縦(mm)600横(mm)500寸法(横×縦)(mm)500×600バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230286バイオマス配合率(%)10
ストレートドリルセット TiNコート
(130件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(13本)ほか当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)表面処理TiNコーティング先端角(°)118ねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
ノンスリップシートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.03mm
(55件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(50枚)ほか当日出荷試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。 裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。 ポップアップ式で簡単に1枚づつ取り出せるので便利です。用途自動車整備、販売、展示車用などタイプポップアップ
六角軸ドリルセット ステンレス用
(58件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(6本)ほか当日出荷コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク径(mm)6.35
ドリルセット ステンレス用
(98件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(8本)ほか当日出荷コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm
(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚ほか当日出荷水はけや通気性が良く丈夫な樹脂製スノコです。 用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。 工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。材質ポリエチレン高さ(mm)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×13幅×長さ(mm)300×300
六角軸ドリルセット TiNコート
(67件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(6本)ほか当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
切断砥石 両面補強 AZ 径125mm×厚さ1.3mm
(37件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚ほか当日出荷ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.3色黒砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF販売区分業務用
防災面
(106件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。 ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。 額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として形状かぶり型防災面材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)250シールド高さ(mm)約185適合頭囲(cm)約52~65販売区分業務用
カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グレー色
(42件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。 両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。 厚みは3mmの5層構造。用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。机の傷つき防止に。デスクマットの代用品に。色灰材質再生PVC
解体ブレード
(35件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。 コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル幅(mm)19刃厚(mm)1.3主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)1インチ当たり山数10/14販売区分業務用
マーカーランプ 樹脂レンズタイプ
(43件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。用途DC24V車専用付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル質量(g)100外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)販売区分業務用
チューブカッター ミニ
(86件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)適合配管径(Φmm)3~22全長(mm)約64質量(g)約111切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
ノンスリップシートカバーポリエチレン製 フロント用 0.03mm ロールタイプ
(7件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581箱(200枚)当日出荷試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。 裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。 ロールを設置台に掛けて1枚づつ簡単にカットして便利に使用出来ます。(切り目入り)用途自動車整備、販売、展示車用など質量(kg)9タイプロール箱寸法(mm)1020×135×135
マーカーランプ ガラスレンズタイプ
(37件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。用途トラックのマーカーに。付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス質量(g)約170外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)販売区分業務用
ホイールナット用カバー スチール製 ISO 33MM
(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(10個)当日出荷簡単に取り付けができ、スチールにクロムメッキを施した、安価なホイールナットカバーです。 新ISOサイズのホイールにご使用いただけます。用途大型車のホイールに適合大型車用、フロント・リヤ共用材質スチール/クロムメッキ形状丸形対辺(mm)33販売区分業務用
エアーソー 切断能力3mm
(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に付属品PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1ストローク(mm)10全長(mm)279(ソー含み)質量(kg)0.8空気使用量(L/min)114切断能力(mm)3使用空気圧力(MPa)0.62ストローク数(min-1[回/分])9000空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
育苗箱 稚苗用 184穴タイプ
(13件のレビュー)¥159税込¥1751枚当日出荷稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。 敷き紙を敷いてお使いいただけます。 底に3mm径の穴が184個開いています。用途稚苗の育苗用として穴数184容量(L)4.5穴径(Φmm)3材質容リ材(PP・PE混合再生材)内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28販売区分業務用
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付
(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。先端径(Φmm)8ケーブル長(m)0.95付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース質量(g)530電源単三乾電池×4本(別売)光源4×LEDs本体サイズ(mm)235×117×75解像度640×480ピクセル対応メディアmicroSD防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)動作温度(℃)0~40画素数480×RGB×272_Pixel
エアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気
¥15,980税込¥17,5781個当日出荷作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500質量(kg)0.5タイプ後方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62騒音値(dB)63空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用