カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • コクヨ(17)
  • CKD(15)
  • アソー(13)
  • ホンダ(12)
  • SMC(11)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • オーム電機(9)
  • ミヤコ自動車(8)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • エスコ(6)
  • ELPA(6)
  • ナカバヤシ(6)
  • 武蔵オイルシール工業(6)
  • 日東工器(5)
  • ノーブランド(5)
  • 三菱電機(5)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • NTB(5)
  • omron(オムロン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4p-a」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(198件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1144件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • エアコンフィルター モノタロウ

    エアコンフィルター

    モノタロウ(1150件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
    用途車内空調の交換用フィルターとして
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(93件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(134件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • 建機・農機用エアーフィルター モノタロウ

    建機・農機用エアーフィルター

    モノタロウ(35件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
    用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。販売区分業務用
  • Oリングキット モノタロウ

    Oリングキット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
    用途Oリングの保守メンテに。セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個材質NBR使用温度範囲(℃)-35~120規格JIS B2401 1種A相当硬度70耐圧(MPa)12機能耐油販売区分業務用