カテゴリ

  • 保管用品(5)
  • 電気材料(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(1,559)
  • SMC(1,252)
  • 大阪魂(1,106)
  • RS PRO(796)
  • SAMTEC(630)
  • BIGM(丸山製作所)(586)
  • Panasonic(パナソニック)(539)
  • エスコ(536)
  • VISHAY(493)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(447)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(224)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](190)
  • MAZDA(マツダ)(185)
  • Optibelt(174)
  • オカムラ(岡村製作所)(150)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(113)
  • WURTH ELEKTRONIK(106)
  • コーセル(105)
  • SKF(日本エスケイエフ)(104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「55m」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPひも モノタロウPPひもモノタロウ(212件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
保冷剤 モノタロウ保冷剤モノタロウ(61件のレビュー)
109税込120
1パック(10個)ほか
当日出荷
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品! 使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。 農産、畜産、水産などに。材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)フィルム厚さ(μm)55
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(206件のレビュー)
759税込835
1パック(100個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(129件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
タップ・ダイスセット モノタロウタップ・ダイスセットモノタロウ(106件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(39点)
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
除草剤 農林水産省登録・グリホサート1% モノタロウ除草剤 農林水産省登録・グリホサート1%モノタロウ(66件のレビュー)
629税込692
1本(2.2L)ほか
当日出荷
薄めずにそのまま使える非農耕地用除草剤です。 グリホサート濃度1%なので0.4%を凌ぐ強い除草力があります。 植物に薬液が付着すると薬害が生じるので、散布液が付近の農作物、樹木の葉茎に飛散しないように散布してください。 土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はありません。 除草効果発現は、約2~14日後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了にはさらに日数がかかります) 処理後6時間以内に降雨があった場合は効果を低下させることがありますのでご注意ください。 農薬登録取得除草剤(非農耕地用)
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。成分イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート、水、界面活性剤、色素適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面など農林水産省登録第(号)22710毒劇区分普通物剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
軽量ラック 150kg モノタロウ軽量ラック 150kgモノタロウ(203件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150
トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) モノタロウトルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品)モノタロウ(113件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±4主な用途冷媒機器販売区分業務用
感熱記録紙 FAX用 モノタロウ感熱記録紙 FAX用モノタロウ(73件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
お買得ファクシミリ感熱記録紙です。
サイズB4幅(mm)257坪量(g/m2)55素材感熱紙
丸ナット用ピン ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル用 モノタロウ丸ナット用ピン ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル用モノタロウ
1,398税込1,538
1セット(6本)
当日出荷
モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルに付属の丸ナット用ピンです。
用途モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルの丸ナット用ピンの交換用としてセット内容丸ナット用ピン8/6/10mm各2本材質クロムバナジウム鋼(CRV-6150)外形寸法(mm)8Φ×55×M6、6Φ×8Φ×55×M6、10Φ×8Φ×55×M6表面処理ニッケルメッキ販売区分業務用
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着スリーブ B形 絶縁被覆付モノタロウ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。寸法E(mm)15寸法t1(mm)0.8材質塩化ビニル種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600耐熱温度(℃)75スリーブ形状突き合わせ用(B形)
中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ1500mmモノタロウ(7件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
手動式 ドラム用レバーポンプ モノタロウ手動式 ドラム用レバーポンプモノタロウ(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
欠品中
手押し型だから楽々。 昔ながらの井戸汲み方式。 55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。 直径55mmのドラム缶口に対応。 高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。 2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290使用温度範囲(℃)約-5~+45ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm吐出ホース長(m)2主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール販売区分業務用
中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm モノタロウ中量ラック 300kg 単体 高さ1500mmモノタロウ(19件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
ベース付きだから、床を傷つけません。 組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
仕様ボルトレス高さ(mm)1500タイプ単体棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 300kg 連結 高さ1500mm モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ1500mmモノタロウ(1件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
※ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレスタイプ連結棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 500kg 連結 高さ1500mm モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1500mmモノタロウ
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら