カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 防災用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 三商(115)
  • アズワン(80)
  • サンプラテック(67)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(62)
  • エスコ(49)
  • SIBATA(柴田科学)(47)
  • Thermo Fisher Scientific(45)
  • パール金属(44)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(39)
  • 槌屋ヤック(39)
  • DURAN(39)
  • HARIO(39)
  • TRUSCO(33)
  • スケーター(32)
  • TGK(東京硝子器械)(30)
  • ケニス(30)
  • コクゴ(29)
  • タイガークラウン(29)
  • ナリカ(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600ML」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンスプレー モノタロウ

    シリコンスプレー

    モノタロウ(1867件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1ケース(420mL×30本)
    当日出荷
    これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
    用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドスプレー PEボトル モノタロウ

    ハンドスプレー PEボトル

    モノタロウ(625件のレビュー)
    97税込107
    1本
    当日出荷
    ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
    材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
  • スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ

    スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ

    モノタロウ(297件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
    用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON容量(mL)500全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
  • ビーカー PP製 取手付 モノタロウ

    ビーカー PP製 取手付

    モノタロウ(194件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
    用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
  • キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウ

    キャニヨンスプレー 自在タイプ

    モノタロウ(170件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
    用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)容量(mL)500高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物
  • 広口瓶 中栓付 モノタロウ

    広口瓶 中栓付

    モノタロウ(36件のレビュー)
    199税込219
    1本ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
    用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)色(本体)
  • ビーカー ガラス製 モノタロウ

    ビーカー ガラス製

    モノタロウ(178件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス3.3種類ビーカー
  • ハンドスプレー PPボトル モノタロウ

    ハンドスプレー PPボトル

    モノタロウ(94件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
    用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等材質(本体)ポリプロピレン
  • ディスポカップ PP製 モノタロウ

    ディスポカップ PP製

    モノタロウ(68件のレビュー)
    44税込48
    1個ほか
    当日出荷
    お得な使い捨てPPビーカー
    用途試料の撹拌・調合に。材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
  • カップ PP製 モノタロウ

    カップ PP製

    モノタロウ(143件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
    材質PP目盛あり耐熱温度(℃)121
  • 振り子式スプレー 透明 モノタロウ

    振り子式スプレー 透明

    モノタロウ(43件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
    用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500材質(本体)ポリプロピレン質量(g)101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200材質(内容器)PET樹脂
  • 振り子式スプレー モノタロウ

    振り子式スプレー

    モノタロウ(40件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    振り子式のチューブを採用しておりますので横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーが出来ます。ノズルキャップを廻す事で霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びください。
    用途掃除・園芸・消毒・調理など色々な用途にお使い頂けます。材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン容量(mL)5001目盛(mL)50危険物の類別非危険物寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)95×95×195
  • メスシリンダー モノタロウ

    メスシリンダー

    モノタロウ(82件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
    材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)目盛あり(青色)耐熱温度(℃)270
  • グリスガン エアー式 モノタロウ

    グリスガン エアー式

    モノタロウ(40件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
    用途機械のグリスアップ容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600動作方式エアー式ノズル径PT1/8ノズル長(mm)170エアー接続口ハイカプラ20PM吐出量(mL)25/10秒エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
  • 携帯トイレ 非常用 モノタロウ

    携帯トイレ 非常用

    モノタロウ(7件のレビュー)
    449税込494
    1袋(3枚)
    当日出荷
    オシッコを素早く固めニオイを包みます。 小さくどこでもご使用になれます。 受け口が広く、局部にフィット、硬めの為、横モレに安心です。 ファスナーで密封できます。
    用途災害、非常時用や車中、寝床、外出中に付属品ポリ袋3枚(黒)材質(受け口)PE、(本体)PET、LDPE、ポリアクリル酸ナトリウム、(ポリ袋)LDPEブルー容量(mL)約600質量(g)18×3寸法(高さH×幅W)(cm)24×14使用可能回数3回分
  • ポット 育苗用 モノタロウ

    ポット 育苗用

    モノタロウ(53件のレビュー)
    329税込362
    1束(100個)
    当日出荷
    育苗用のポリエチレン製のポットです。 苗つくりや移植に便利です。
    用途育苗、移植用など材質ポリエチレン
  • 空ケース 浄水用 モノタロウ

    空ケース 浄水用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    お好みのろ材(砂、活性炭、セラミック材)を入れて使用してください。 PP材料は比較的丈夫で耐衝撃性があり、輸送中に破損しません。
    用途実験用(直接ろ材を入れて使用するタイプです)付属品出入口にフィルター(白い丸板)が付いています。(ろ材流出防止用)破壊圧力(kg/cm2)15材質(パッキン)EPDM口径PT1/4メネジ耐圧(kg/cm2)5