カテゴリ

  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • P・O・Pトレーディング(1,685)
  • BIGM(丸山製作所)(1,283)
  • エスコ(404)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(201)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](106)
  • Puig (プーチ)(92)
  • ニッセイ(76)
  • RS PRO(73)
  • コガネイ(72)
  • イタミアート(68)
  • TRUSCO(48)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • 三菱電機(44)
  • シロクマ(43)
  • 渡辺製作所[住設機器](41)
  • マクセル(37)
  • 槌屋ヤック(37)
  • SHIMANO(シマノ)(34)
  • omron(オムロン)(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600m」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直尺 モノタロウ直尺モノタロウ(273件のレビュー)
818税込900
1本
当日出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットシート 大判 モノタロウマグネットシート 大判モノタロウ(48件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性商品タイプ大判タイプつやなし(マットタイプ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
作業用踏台 アルミ 高強度 モノタロウ作業用踏台 アルミ 高強度モノタロウ(6件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミタイプ縞板取扱説明書(7.1MB)天板寸法・奥行(mm)400
マスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプ モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプモノタロウ(46件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用材質HDPE厚さ(mm)0.009テープ地色グリーンテープ種類
ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)モノタロウ(36件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(4kg)ほか
当日出荷
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
除草剤 粒剤 モノタロウ除草剤 粒剤モノタロウ(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(3kg)
欠品中
・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。 ・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。 ・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。 ・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。 ・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。 ・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。
用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り成分ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5%有効期間成分持続:約3~6ヶ月性状類白色細粒適合作物樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等農林水産省登録第(号)23283毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草・多年生雑草・スギナ剤形粒剤効果30日前後農耕地/非農耕地非農耕地用
メガホン モノタロウメガホンモノタロウ(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。 先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ最大出力(W)20有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)付属品ストラップ(長さ約230~320mm)材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン長さ(mm)(把手)約147質量(g)約670(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)200×330機能マイク、サイレン(外国パトカー音)使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)取扱説明書(0.6MB)
バッテリー連結ケーブル モノタロウバッテリー連結ケーブルモノタロウ(50件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ) モノタロウブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)モノタロウ(52件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(4kg)ほか
当日出荷
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
メガホン 防水タイプ モノタロウメガホン 防水タイプモノタロウ(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
IPX5相当の防水機能を備えた大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能に加えて、サイレン音・ホイッスル音の2つの機能を兼ね備えています。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)最大出力(W)30付属品ストラップ(最長約440mm)材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン長さ(mm)(把手)約110質量(g)約860(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)約210×330定格出力(W)20機能マイク、サイレン(外国パトカー音)、ホイッスル音使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)防水性IPX5取扱説明書(0.7MB)
トルクドライバー 空転式 モノタロウトルクドライバー 空転式モノタロウ(13件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6負荷方向主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.2MB)
メガホン 録音できる ハンドマイク付き モノタロウメガホン 録音できる ハンドマイク付きモノタロウ(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ハンドマイク付きの大型タイプメガホンです。肩に掛けてハンドマイクで話せるので非常に便利です。 録音機能付きですので、最大10秒間録音ができ、繰り返し再生ができます。 サイレン機能付き。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ最大出力(W)20有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)付属品ハンドマイク、ストラップ材質(本体)ABS、ゴム、(ハンドマイク)ABS、(ストラップ)ナイロン質量(g)約1000(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)220×330機能マイク(録音再生付き)、サイレン(外国パトカー音)使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)取扱説明書(5.3MB)
メッシュラック 間口600mm モノタロウメッシュラック 間口600mmモノタロウ(31件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。 メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP奥行(mm)355間口(mm)603耐荷重(kg/段)250耐荷重(kg)棚板1枚当り:250全体:500キャスターなし材質(棚板)スチール最低高さ(mm)70材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25.4材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)25関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)棚板厚さ(mm)40取扱説明書(6.1MB)
塩ビ板 透明 モノタロウ塩ビ板 透明モノタロウ(11件のレビュー)
579税込637
1枚
当日出荷
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ透明比重1.4熱変形温度(℃)50~55
塩ビ板 白 モノタロウ塩ビ板 白モノタロウ(4件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ比重1.45熱変形温度(℃)50~55
デジタルマルチメータ モノタロウデジタルマルチメータモノタロウ(14件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。
用途分電盤や設備機器等のチェックに付属品取扱説明書、テストリード機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト電池寿命(時間)約400交流電流(A)60m/600m/6/10直流電流(A)60m/600m/6/10レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと)検波方式真の実効値方式オートパワーオフ15分(解除可)最大カウント数6000リード線長さ(mm)(テストリード)750取扱説明書(2.3MB)
スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウスポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なしモノタロウ
56,980税込62,678
1台
当日出荷
環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。
用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー使用場所屋外風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
レーザー距離計 簡易タイプ 600m モノタロウレーザー距離計 簡易タイプ 600mモノタロウ(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。測定範囲(m)5~600測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)付属品ケース・ストラップ質量(g)約213(電池除く)電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45倍率(倍)6測定単位1m電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive視界7.0°(実視界)対物レンズ有効径(mm)22関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)防水性レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE取扱説明書(3.3MB)ひとみ径(Φmm)3.7アイレリーフ(mm)16