カテゴリ
- 研磨材(3)
- 電気材料(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- DAIKO(大光電機)(98)
- EBM(江部松商事)(107)
- FYH(日本ピローブロック)(68)
- KANA(片山チエン)(366)
- KHK(小原歯車工業)(87)
- NACHI(不二越)(166)
- NOK(60)
- NSK(日本精工)(136)
- NTN(エヌティーエヌ)(351)
- Panasonic(パナソニック)(490)
- TKG(65)
- TRUSCO(51)
- アズワン(39)
- エスコ(74)
- ナリカ(40)
- ノーブランド(56)
- 大阪魂(50)
- 岩田製作所(88)
- 旭精工(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「70φ」の検索結果
特価

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(605件のレビュー)¥969税込¥1,0661パック(100本)当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
PPひも
(214件のレビュー)¥309税込¥3401巻当日出荷ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに


スパイラルチューブ
(55件のレビュー)¥539~税込¥593~1本(5m)ほか当日出荷電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
ナイロンコンデンサーブラシ シングル
(50件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。材質(ブラシ部)ナイロン
押さえ板 シート押さえU字型用
(219件のレビュー)¥899税込¥9891パック(100個)当日出荷用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。材質樹脂厚さ(mm)約2色黒直径(Φmm)約70種類押さえ板
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製
(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
磁乳鉢 乳棒付
(121件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。用途試薬の粉砕。付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%商品タイプ乳棒・乳鉢セット
コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻
(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ダブル巻タイプで作業性が良い。 弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。用途パイプなどの内側洗浄材質ナイロン適合材鉄、ステンレス、アルミ
深溝玉軸受 6200番台 開放形
(52件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ホーニングブラシ シリコンカーバイド
(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。用途円筒内面の研磨、錆落としなど適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど粒度240対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等材質(ブラシ部)カーボランダム砥粒シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])1200
キャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 100ΦPP車輪
(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪用の交換用キャスターとして。用途交換用キャスター(注文コード:70541406/70541415)材質PPキャスター径(Φmm)100