カテゴリ
- バイク部品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 鈴木ブロンズ継手(18)
- GSユアサ(3)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- AZ BATTERY(2)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- 工進(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 大作商事(1)
- 古河電池(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- NBC[バッテリー](1)
- BROAD(1)
「7lーbs」の検索結果

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
(185件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応
(801件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。用途自動車の交換用バッテリーとしてタイプセミシールドタイプ定格電圧(V)12販売区分業務用