カテゴリ

  • 作業工具(53)
  • 保管用品(32)
  • 切削工具(28)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 機構部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空圧工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(12,937)
  • 三菱ふそう(12,030)
  • MAZDA(マツダ)(9,904)
  • トヨタ(8,337)
  • ミツビシ(8,115)
  • 大阪魂(5,750)
  • ニッサン(5,588)
  • BIGM(丸山製作所)(4,515)
  • SMC(4,225)
  • RS PRO(3,746)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,543)
  • スズキ(3,169)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,052)
  • 日野自動車(2,778)
  • いすゞ自動車(2,168)
  • スバル(2,084)
  • エスコ(2,026)
  • メディアカバーマーケット(1,720)
  • 黒田精工(964)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8×4」の検索結果

209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束固定ベース 耐候タイプ モノタロウ

    結束固定ベース 耐候タイプ

    モノタロウ(68件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
    用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])2[204]
  • 結束固定ベース モノタロウ

    結束固定ベース

    モノタロウ(52件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
    用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66推奨静荷重(N[g])2[204]
  • Vベルト A形 スタンダード モノタロウ

    Vベルト A形 スタンダード

    モノタロウ(172件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
    用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3864件のレビュー)
    729税込802特価
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(133件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8667件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ

    ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様

    モノタロウ(195件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。 ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。 全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
    用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業入数(枚)50粉有無粉無エンボス加工全面エンボス材質ニトリルゴム全長(cm)約24厚さ(mm)0.26タイプ厚手
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(198件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 異径ユニオンストレート モノタロウ

    異径ユニオンストレート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(209件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • フィルターセット 掃除機用 モノタロウ

    フィルターセット 掃除機用

    モノタロウ(136件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    適合本体型式No.67-20、NO.95-30、HW67-20販売区分業務用
  • クーラントホース モノタロウ

    クーラントホース

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(2本)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントホースで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントホースです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(24件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 軽量ラック 120kg モノタロウ

    軽量ラック 120kg

    モノタロウ(235件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
  • オイルシール T型 NBR モノタロウ

    オイルシール T型 NBR

    モノタロウ(44件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
    用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
  • クーラントコネクター モノタロウ

    クーラントコネクター

    モノタロウ(2件のレビュー)
    319税込351
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントコネクターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリセリン入り圧力計(G立形) モノタロウ

    グリセリン入り圧力計(G立形)

    モノタロウ(24件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    振動がある場所で使用が可能です。
    用途圧力測定に使用。ケース形状A枠(立型つば無し)厚さ(mm)約30.5材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体販売区分業務用
  • クーラント丸ノズル モノタロウ

    クーラント丸ノズル

    モノタロウ(4件のレビュー)
    299税込329
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラント丸ノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルバンドソー替刃 モノタロウ

    ポータブルバンドソー替刃

    モノタロウ(82件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(1本)ほか
    当日出荷
    M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
    用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス販売区分業務用
  • クランプレバー オネジ モノタロウ

    クランプレバー オネジ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部おねじ販売区分業務用
  • クーラントフレアノズル モノタロウ

    クーラントフレアノズル

    モノタロウ
    959税込1,055
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントフレアノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドハンマーセット モノタロウ

    スライドハンマーセット

    モノタロウ(78件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
    用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業にねじ寸法5/8×18UNF適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ストローク長(mm)425販売区分業務用
  • クーラントY型フィッティング モノタロウ

    クーラントY型フィッティング

    モノタロウ(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントY型フィッティングで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚板 軽中量ラック 200kg用 棚板1枚・棚受2本付 モノタロウ

    棚板 軽中量ラック 200kg用 棚板1枚・棚受2本付

    モノタロウ(7件のレビュー)
    4,898税込5,388特価
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。厚さ(mm)棚:35セット内容棚板×1枚、中間棚受×2本タイプ中量ラック200kg用ホワイトグレー
  • クーラントインラインバルブ モノタロウ

    クーラントインラインバルブ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントコネクションバルブで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れたインラインバルブです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーグラインダー 重研削用 モノタロウ

    エアーグラインダー 重研削用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
    回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)108空気接続口PT1/4全長(mm)173質量(kg)0.62使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
  • 中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付 モノタロウ

    中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付

    モノタロウ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998特価
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック300kg用
  • スプロケット抜き工具 シングルチェーン用 モノタロウ

    スプロケット抜き工具 シングルチェーン用

    モノタロウ(43件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。 1/2 x 1/8 多段式(8速以下)カセットスプロケット用。
    適合シングルチェーン全長(mm)280質量(g)226適合サイズ1/2 x 1/8(チェーン)
  • 軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付 モノタロウ

    軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。厚さ(mm)35塗装色ホワイトグレーセット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用
  • ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚 モノタロウ

    ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚

    モノタロウ(30件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951285 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
    用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)質量(kg)1.2材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)330細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • 超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ

    超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
    用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング販売区分業務用
  • ペンチ差し 1丁 モノタロウ

    ペンチ差し 1丁

    モノタロウ(7件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    1680デニールのポリエステル素材で摩擦に強く、耐久性抜群のペンチ差しです。
    用途ペンチ差し材質ポリエステル(1680デニール)ブラックタイプペンチ1丁吊適合ベルト幅(mm)55寸法(前幅×全長)(mm)約85×210
  • クーラントホースキット モノタロウ

    クーラントホースキット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット モノタロウ

    軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット

    モノタロウ(11件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    翌々日出荷
    モノタロウ 軽量ラック 150kgに棚板を追加できます。
    用途モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。セット内容棚板2枚、棚受金具×8個タイプ軽量ラック150kg用
  • 圧力計 立形 Rネジ Φ40 モノタロウ

    圧力計 立形 Rネジ Φ40

    モノタロウ(14件のレビュー)
    619税込681
    1個
    欠品中
    小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。外径(Φmm)40ケース形状A枠(立型つば無し)材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)24.5測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他販売区分業務用
  • 圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40 モノタロウ

    圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40

    モノタロウ(8件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)25.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~1.0MPa販売区分業務用
  • 下方押さえ型トグルクランプ500K モノタロウ

    下方押さえ型トグルクランプ500K

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    締圧力(kN[kgf])5[500]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)743タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)201.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM10×65 P=1.5ベースフランジ最大長(mm)270クランプアーム移動角度(°)66ハンドル操作角度(°)83販売区分業務用
  • クーラントアダプター モノタロウ

    クーラントアダプター

    モノタロウ
    679税込747
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラント異型アダプターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたアダプタノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーグラインダー 重研削用 高速・長軸タイプ モノタロウ

    エアーグラインダー 重研削用 高速・長軸タイプ

    モノタロウ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
    用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2全長(mm)300質量(kg)0.92無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)103使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • パーツキャビネット 引出 小×4個・中×8個 モノタロウ

    パーツキャビネット 引出 小×4個・中×8個

    モノタロウ(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました! 引出しは小×4個・中×8個のタイプで、これまでの小サイズでは収納できなかった広幅の小物が納しやすい、収納力抜群なキャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい! 背面には壁掛け用の穴があります。
    用途小物、パーツ等の収納仕切板12外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190