カテゴリ

  • 清掃用品(16)
  • 厨房用品(8)
  • 保管用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(6,029)
  • コノエ(515)
  • 日野自動車(473)
  • ホンダ(403)
  • Igus(イグス)(389)
  • 大阪魂(297)
  • BIGM(丸山製作所)(237)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(208)
  • Panasonic(パナソニック)(201)
  • MAZDA(マツダ)(164)
  • TRUSCO(145)
  • ヤスダインテリアサプライ(145)
  • エスコ(139)
  • 廣杉計器(117)
  • トヨタ(111)
  • YAMAHA(ヤマハ)(101)
  • 日研工作所(100)
  • ノーブランド(97)
  • EKチェーン(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90l」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウバッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応モノタロウ(787件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして定格電圧(V)12タイプセミシールドタイプ関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
ゴミ袋 10枚入 モノタロウゴミ袋 10枚入モノタロウ(248件のレビュー)
219税込241
1パック(10枚)
当日出荷
高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ごみ処理など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ
ポリ袋 エコノミータイプ モノタロウポリ袋 エコノミータイプモノタロウ(508件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(100枚)ほか
当日出荷
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセンタイプツルツルタイプ
ゴミ袋 エコノミータイプ モノタロウゴミ袋 エコノミータイプモノタロウ(682件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)ほか
当日出荷
薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ
ゴミ袋 モノタロウゴミ袋モノタロウ(805件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ゴミ処理など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ入数(枚)100
ポリ袋 モノタロウポリ袋モノタロウ(1097件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(100枚)
当日出荷
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。ツルツルタイプのポリ袋です。
用途ゴミ処理、保管など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ入数(枚)100
ポリ袋 10枚入り モノタロウポリ袋 10枚入りモノタロウ(827件のレビュー)
359税込395
1パック(10枚)
当日出荷
ツルツルタイプのポリ袋です。10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ゴミ処理、保管などタイプツルツルタイプ
ケーブルタイ マーキング用 モノタロウケーブルタイ マーキング用モノタロウ(70件のレビュー)
469税込516
1パック(100本)
当日出荷
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペンRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ケースボックス ベルトホールド モノタロウケースボックス ベルトホールドモノタロウ(232件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合HL3049用スペアセット内容ケース14個材質PP幅(mm)380質量(kg)1.4ブラック/クリア高さ(mm)62奥行(mm)315仕切数(個)14ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角棒レンチ ロングボールポイント モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイントモノタロウ(43件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ
インクリーザー VU モノタロウインクリーザー VUモノタロウ(23件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプVU使用流体排水
ポリ袋 厚手 モノタロウポリ袋 厚手モノタロウ(83件のレビュー)
849税込934
1パック(10枚)
当日出荷
厚さが0.08mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。 重量物などの廃棄や保管、梱包に適しています。
用途ごみ処理、保管など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ
スプレーガン 重力式 400ccカップ付き セット モノタロウスプレーガン 重力式 400ccカップ付き セットモノタロウ(45件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装塗料ノズル径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)約90パターン開き(mm)150セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:148供給方式重力式塗料噴出量(mL/min)約160吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)0.75以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.0MB)
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプモノタロウ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(18L)
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。 ※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品専用コック成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)17.7容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプ モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプモノタロウ(8件のレビュー)
769税込846
1本(1L)
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能 ※別途大容量18Lバッグインボックスタイプ(注文コード:47672706)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品-成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)1希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
オイルフィルターレンチ プライヤータイプ モノタロウオイルフィルターレンチ プライヤータイプモノタロウ(140件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。材質S45C厚さ(mm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染めモノタロウ(31件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理黒染め
ウエストケース ケースボックス ベルトホールド用 モノタロウウエストケース ケースボックス ベルトホールド用モノタロウ(28件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
ベルトに取り付けて持ち運びできるウエストケースです。 別売りのベルトホールドケースボックス(HL3049-C・HL3049-D)に収納できます。
用途ベルトホールドケースボックス(HL3049-C・HL3049-D)に収納して仕様適合HL3049-C・HL3049-D材質PP質量(g)38内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×82×50ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
バケツ PVC製 スプリング入り モノタロウバケツ PVC製 スプリング入りモノタロウ(90件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。
用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。材質PVCクレイ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプ本体
ボックス 収納用 ワイド モノタロウボックス 収納用 ワイドモノタロウ(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
中身が見易いクリアタイプ! 幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。 しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。 ホコリが入りにくい便利なフタ付。 スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能! バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納にスタッキング仕様バックル付材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)タイプワイドフタあり色(フタ)乳白色外寸法・幅(mm)635外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
ゴミ箱 ポリペール 角型 モノタロウゴミ箱 ポリペール 角型モノタロウ(40件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。 本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。 本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。) 日本製の食品衛生法適合品です。
用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱形状角型規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
ホイールブラシ PP モノタロウホイールブラシ PPモノタロウ(55件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ブラシがソフトな繊維で出来ているのでアルミホイールの洗浄に適しています。コンパクトで持ちやすいサイズです。
用途タイヤホイール交換時のホイール洗浄などに材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン寸法(mm)約28×250×60質量(g)約50毛丈(mm)約40寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約28×約90危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
自在ユニオン継手 PVC モノタロウ自在ユニオン継手 PVCモノタロウ(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
六角棒レンチ ボールポイント モノタロウ六角棒レンチ ボールポイントモノタロウ(74件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(7本組)ほか
当日出荷
材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント硬度HRC53先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ポリ袋 極厚手 モノタロウポリ袋 極厚手モノタロウ(38件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10枚)
当日出荷
厚さが0.1mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。 重量物などの廃棄にご使用ください。
用途ごみ処理、保管など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ
パーツケース 手のひらサイズ 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウパーツケース 手のひらサイズ 樹脂製 仕切り部調整可能タイプモノタロウ(44件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)22質量(g)50奥行(mm)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×90×22仕切板4仕切数(個)(最大)5仕切り4枚有効内寸法・奥行(mm)65有効内寸法・高さ(mm)16
レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP モノタロウレバーカップリング ホースシャンク カプラー PPモノタロウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60材質PP製
スタッドボルト モノタロウスタッドボルトモノタロウ(33件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり
マグネットVブロック モノタロウマグネットVブロックモノタロウ(6件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1セット(2個)
当日出荷
着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。寸法L2(mm)5V面角度(°)90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひしフランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウひしフランジ形ユニット 給油タイプモノタロウ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ひしフランジ形
チャッキバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウチャッキバルブ ステンレス製 SUS316モノタロウ(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類チャッキバルブ
ケースボックスミニタイプ ベルトホールド モノタロウケースボックスミニタイプ ベルトホールドモノタロウ(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトで使いやすいミニタイプです。釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが6個付いています。
適合HL3049用スペアセット内容ケース6個材質PP幅(mm)215質量(kg)0.7ブラック/クリア高さ(mm)62奥行(mm)310仕切数(個)6ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
インクリーザー DV モノタロウインクリーザー DVモノタロウ(5件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプDV
アスベスト廃棄用 飛散防止ポリ袋 モノタロウアスベスト廃棄用 飛散防止ポリ袋モノタロウ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(50枚)
当日出荷
黄色袋にはアスベスト廃棄物が内容物であることの注意喚起を印字しています。 アスベストを廃棄する際は黄色の袋に外側から透明の袋で二重梱包してください。
用途アスベスト回収工事の除去作業に必要な専用袋です。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.15再生材使用約50%
六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組 モノタロウ六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組モノタロウ(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(9本)
当日出荷
先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。
用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62)材質S2形状L型質量(g)422タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
スプレーガン 重力式 本体のみ モノタロウスプレーガン 重力式 本体のみモノタロウ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
重力式スプレーガンの本体のみです。
用途木工・家具塗装、金属塗装塗料ノズル径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)約90パターン開き(mm)150セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)390供給方式重力式塗料噴出量(mL/min)約160吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35所要圧縮機(kw)0.75以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4取扱説明書(1.0MB)
ゴミ箱 ポリペール 丸型 モノタロウゴミ箱 ポリペール 丸型モノタロウ
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷
紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。 本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。 本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。) 日本製の食品衛生法適合品です。
用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱材質ポリプロピレン(PP)形状丸型グレー規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
バキュームブロワーガン モノタロウバキュームブロワーガンモノタロウ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に取扱説明書(1.2MB)
LEDランタン 最大1250Lm モノタロウLEDランタン 最大1250Lmモノタロウ(63件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質ABS質量(g)690全光束(Lm)90-300-630-1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250機能スタンド置き可、吊下げ可光源6WCOB×3個電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h使用電池単1×4本(別売)連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間取扱説明書(1.9MB)電球の種類LED
ダンボールゴミ箱 モノタロウダンボールゴミ箱モノタロウ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2枚)
当日出荷
軽くて持ち運びに便利なダンボール製 四隅に波型スリット入りでゴミ袋が引っ掛けやすい 脚付きで接地面が凸凹した場所でも使いやすい 使用後は資源ゴミとしてリサイクルが可能
用途イベント・アウトドア・災害時など使い捨てが出来る簡易ゴミ箱として材質ダンボール形状角型厚さ(mm)5クラフト入数1セット(2枚組)フタの種類フタなし商品タイプ本体