カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大橋産業(BAL)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- J-TRIP(2)
- トヨタ(2)
- スズキ(1)
- プロト(1)
- スバル(1)
- セルスター(1)
- 槌屋ヤック(1)
- ENDY(1)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(1)
- MotionPro(モーションプロ)(1)
- ダイハツ(1)
「97103-06303」の検索結果

二輪車用スタンド リア用
(367件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。有効高さ(mm)320適合幅(mm)275~330質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365耐荷重(kg)160(均等荷重時)パイプ径(Φmm)35キャスター径(Φmm)70販売区分業務用
メスソケット コード付
(150件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。使用可能電力DC12V80W以下適合DC12V車専用長さ(mm)205(コード部のみ)適合電線径0.75sq相当販売区分業務用
フロントホイールクランプ
(55件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。用途メンテナンス作業に。質量(kg)9.9耐荷重(kg)250本体寸法(mm)610×510×340適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ販売区分業務用