カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • MAD MAX(マッドマックス)(159)
  • SLASH(154)
  • SLASH(シンメン)(129)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(112)
  • INAX(LIXIL)(80)
  • 日立産機システム(44)
  • IDEC(和泉電気)(41)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • ゴールドメダル(30)
  • Vance&Hines(29)
  • ASUS(エイスース)(27)
  • 大阪魂(27)
  • ELPA(15)
  • AFAM(アファム)(15)
  • 長谷川工業(14)
  • 富士コンプレッサー(13)
  • AMPHENOL(13)
  • TORRAS(12)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ASL」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格

    モノタロウ(846件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(1L)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
    用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • デジタル騒音計 A特性 モノタロウ

    デジタル騒音計 A特性

    モノタロウ(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
    用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。周波数範囲31.5Hz~8kHz材質ABS樹脂質量(g)約120電源単4形電池×3本精度±2dB(1kHz)分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)30~130
  • デジタル騒音計 A/C特性 モノタロウ

    デジタル騒音計 A/C特性

    モノタロウ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
    用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)