カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(565)
  • RS PRO(525)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(169)
  • エスコ(147)
  • PISCO(ピスコ)(131)
  • ミヤコ(126)
  • カクダイ(104)
  • KITZ(キッツ)(101)
  • 岩田製作所(94)
  • CKD(91)
  • TAKIGEN(タキゲン)(83)
  • CEJN(セイン)(76)
  • TOZEN(トーゼン)(72)
  • セキスイ(69)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(63)
  • ダイナフロー(59)
  • WAKI(和気産業)(56)
  • アサヒAV(45)
  • Festo(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EPDM」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムロープ トラック用  EPDM フリーカットタイプ モノタロウ

    ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカットタイプ

    モノタロウ(40件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    EPDM(合成ゴム)製のため、タイヤチューブの再利用品より長持ちします。 お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。
    用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。販売区分業務用
  • 丸ゴムロープ 荷台用 EPDM モノタロウ

    丸ゴムロープ 荷台用 EPDM

    モノタロウ(16件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    円柱状のゴムロープで両端を輪状に加工しています。 耐候性に優れたEPDM(エチレンプロピレンゴム)を使用しています。
    用途荷掛けロープ、シート押さえ、荷崩れ防止販売区分業務用
  • ストレッチコード EPDM 両端フック付 モノタロウ

    ストレッチコード EPDM 両端フック付

    モノタロウ(17件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    両端にフックがついていますので荷物の固定に大変便利です。EPDMゴムなので耐候性に優れています。
    用途荷物の固定に販売区分業務用
  • フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) モノタロウ

    フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)

    モノタロウ
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
    用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K
  • すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ

    すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】

    モノタロウ(1件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
    用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ

    平ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカット ドラム巻タイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    EPDM(合成ゴム)製! タイヤチューブの再利用品より長持ちします。 お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。 ドラム巻きで簡単引き出し!
    用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。材質合成ゴム(EPDM)引張強度(MPa)7密度(g/cm3)1.3伸長率(%)300硬度(ショア A)70販売区分業務用
  • 瞬間接着剤 速硬化タイプ モノタロウ

    瞬間接着剤 速硬化タイプ

    モノタロウ(54件のレビュー)
    619税込681
    1本(20g)
    当日出荷
    接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属同士の接着にも適しています。ハイスピードタイプなので作業性が良いです。
    用途プラスチック、EPDM、合成ゴム、金属など成分エチル 2-シアノアクリレート、改質剤セットタイム(秒)鉄:5、アルミ:5、ステンレス:5、ABS:3、PMMA(アクリル):3、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:3、PC(ポリカーボネート):3、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3引張剪断強度(N/mm2)鉄:15、アルミ:8、ステンレス:15、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
  • 瞬間接着剤 多用途タイプ モノタロウ

    瞬間接着剤 多用途タイプ

    モノタロウ(57件のレビュー)
    649税込714
    1本(20g)
    当日出荷
    接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。
    用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤セットタイム(秒)鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30引張剪断強度(N/mm2)鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
  • 気密パッキンテープ モノタロウ

    気密パッキンテープ

    モノタロウ(235件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
    粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
  • 膜付グロメット モノタロウ

    膜付グロメット

    モノタロウ(59件のレビュー)
    70税込77
    1パック(5個)
    当日出荷
    膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
  • フレキ用チーズ 片ナット付 モノタロウ

    フレキ用チーズ 片ナット付

    モノタロウ(38件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    用途配管部品用チーズ仕様パッキン付材質本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM形状チーズねじ径G1/2(4分)
  • 自在ユニオン継手 PVC モノタロウ

    自在ユニオン継手 PVC

    モノタロウ(28件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で確実に取り付けできます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
  • ホースジョイントニップル モノタロウ

    ホースジョイントニップル

    モノタロウ(15件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでホースをつなぐホースジョイントニップルです。
    用途ホースとホースの接続用に材質ABS、POM、EPDM全長(mm)約59質量(g)約20接続方式ホースコネクタ使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21巻取形式手動
  • DV継手 掃除口 モノタロウ

    DV継手 掃除口

    モノタロウ(36件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • ワンタッチニップル 灌水チューブ接続用 モノタロウ

    ワンタッチニップル 灌水チューブ接続用

    モノタロウ(27件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。 リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。
    用途灌水チューブの接続用材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
  • フレキエルボ 片ナット付 モノタロウ

    フレキエルボ 片ナット付

    モノタロウ(9件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷
    給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。
    用途フレキ用継手。仕様パッキン付材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2ねじの種類平行ネジ表面処理クロムメッキ呼び径(A)15材質(パッキン)EPDM接続ねじサイズG1/2
  • 袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ

    袋ナットパッキンセット フレキ用

    モノタロウ(134件のレビュー)
    149税込164
    1袋(2個)
    当日出荷
    セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
  • キャップナット パッキン付 モノタロウ

    キャップナット パッキン付

    モノタロウ(76件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13仕様EPDMパッキン付
  • ケーブルグランド Mネジ モノタロウ

    ケーブルグランド Mネジ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
    用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM保護等級IP68
  • フレキパイプ 水道用 モノタロウ

    フレキパイプ 水道用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
    用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
  • 給湯器取付ニップル モノタロウ

    給湯器取付ニップル

    モノタロウ(70件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G20×G13仕様EPDMパッキン付
  • ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウ

    ボールバルブ ソケット式 塩ビ製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    PVC製で耐食性に優れています。
    用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ガーデニングパン 樹脂製 モノタロウ

    ガーデニングパン 樹脂製

    モノタロウ(13件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 据え置き、埋め込み両方にて設置できます。 排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。 洗剤等収納できるポケット付きです。
    用途ガーデンシンクにミカゲ材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
  • ボールバルブ ネジ式 塩ビ製 モノタロウ

    ボールバルブ ネジ式 塩ビ製

    モノタロウ(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    PVC製で耐食性に優れています。
    用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVCタイプネジ式材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ネジ式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 防音シート モノタロウ

    防音シート

    モノタロウ(35件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。 スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
    用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。長さ(mm)500幅(mm)450厚さ(mm)5質量(g)123基材EPDM発泡体粘着剤アクリル系引張強度(MPa)0.1粘着力(N/25mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • ストッパー ハンドパレットトラック用 モノタロウ

    ストッパー ハンドパレットトラック用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ハンドパレットトラック用の車輪固定ストッパーです。 衝撃に強く軽量です。 底面に4ヵ所すべり止めゴムが付いているので高い滑り止め効果を発揮します。 フック付きで不使用時はハンドルに掛けることが出来ます。
    用途ハンドパレットトラックの車輪固定ストッパーに材質(本体)ハイインパクトポリプロピレン、(すべり止めゴム)EPDM幅(mm)164質量(kg)0.3高さ(mm)30奥行(mm)271販売区分業務用
  • タイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック モノタロウ

    タイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック

    モノタロウ(17件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    Lクリップチャックを採用していますのでエアーコンプレッサーに接続すれば2輪車にエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 先端チャックが、オートロックになっています。 さらに、チャックのヘッドが360度と回転するため、作業性は抜群です。
    用途2輪車用材質本体:アルミ、ホース:EPDM、カプラ:スチール全長(mm)230(本体、カプラ含む)使用チャックLクリップチャック接続ねじPT1/4測定範囲(kPa)50~700ホース長さ(mm)約600最小目盛(kPa)10販売区分業務用
  • 空ケース 浄水用 モノタロウ

    空ケース 浄水用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    お好みのろ材(砂、活性炭、セラミック材)を入れて使用してください。 PP材料は比較的丈夫で耐衝撃性があり、輸送中に破損しません。
    用途実験用(直接ろ材を入れて使用するタイプです)付属品出入口にフィルター(白い丸板)が付いています。(ろ材流出防止用)破壊圧力(kg/cm2)15材質(パッキン)EPDM口径PT1/4メネジ耐圧(kg/cm2)5
  • フィルター 後処理用 モノタロウ

    フィルター 後処理用

    モノタロウ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
    用途メンブレンフィルター前のプレフィルター適合ハウジングサイズ10インチ標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)69.4×254耐熱温度(℃)52材質(フィルター)PP材質(コア)PP材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
  • プッシュ式レジスター用 断熱密閉シート モノタロウ

    プッシュ式レジスター用 断熱密閉シート

    モノタロウ(1件のレビュー)
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    プッシュ式レジスターに使用できる、断熱密閉シートです。
    用途プッシュ式レジスター用密閉シート材質合成ゴム(EPDM)厚さ(mm)10基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系