カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- brembo(13)
- LEPLUS NEXT(6)
- ケナメタル(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ベッセル(2)
- 古河薬品工業(2)
- PITWORK(日産)(2)
- アズワン(1)
- イチグチ(1)
- ナカバヤシ(1)
- 日平機器(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- KYO-EI(1)
- TIPTOP(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(1)
- ジョイフル(1)
- Bullcon(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「LLC 18」の検索結果

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
(1330件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(18L)当日出荷から翌日出荷濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
LLC (クーラント・不凍液)
(508件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物