カテゴリ
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
- 研磨材(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 清掃用品(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- FUJI STAR(三共理化学)(65)
- SHIMANO(シマノ)(6,849)
- SMC(82)
- SPARKFUN(64)
- TRUSCO(55)
- アネスト岩田(120)
- アマノ[事務用品/清掃用品](312)
- イチグチ(96)
- イトーキ(61)
- エスコ(189)
- カノマックス(KANOMAX)(291)
- サンコー(三甲)(602)
- シンコール(104)
- スリーナイン島野(990)
- マノール(63)
- ヤナセ(柳瀬)(100)
- 富士コンプレッサー(106)
- 日立産機システム(128)
- 熊野油脂(152)
- ブランドをもっと見る
「MANO」の検索結果
特価

研磨ディスク アルミナ
(198件のレビュー)¥139~税込¥153~1枚ほか当日出荷自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
オフセット砥石 高品質
(56件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(25枚)当日出荷枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。種別オフセット砥石厚さ(mm)6直径(Φmm)100砥材AWA質量(g)107適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材鉄外径(mm)100販売区分業務用
研磨ディスク ジルコニア
(106件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。適合ディスクグランダー砥材ジルコニア研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等販売区分業務用
オフセット砥石
(68件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(12枚)当日出荷より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)6砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72販売区分業務用
クリーニングディスク サビ・ペンキ落し
(123件のレビュー)¥449~税込¥494~1枚ほか当日出荷研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。適合100mmディスクグラインダー粒度#46相当厚さ(mm)14研磨材の構造特殊ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ
(92件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材鉄販売区分業務用
研磨ディスク 完全国産品 アルミナ
(42件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
ナイロンディスク
(68件のレビュー)¥499税込¥5491枚当日出荷ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15砥材アルミナ研磨材の構造ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100適合材金属、ステンレス、木材販売区分業務用
ディスクペーパー
(15件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(10枚)当日出荷国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど種別4形砥材CC穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)71接着剤フェノール販売区分業務用
研磨ディスク コンクリート用
(20件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚当日出荷荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。用途ハツリ作業や面取りに。砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100販売区分業務用
ナイロンディスク ミックス品
(39件のレビュー)¥629税込¥6921枚当日出荷不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル厚さ(mm)15直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材ステンレス、アルミ、木材外径(mm)100販売区分業務用
研磨ディスク 木工用
(19件のレビュー)¥349税込¥3841枚当日出荷木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
研磨ディスク ペーパーホイル
(49件のレビュー)¥439税込¥4831枚当日出荷研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)幅(mm)15直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15外径(mm)100販売区分業務用
研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア
(24件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
すきまノズル 掃除機用
(72件のレビュー)¥529税込¥5821セット(3個)当日出荷セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)品名すきまノズル適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10販売区分業務用
タイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入り
(43件のレビュー)¥669税込¥7361パック(50枚)当日出荷使い勝手がいい50枚の少量タイプ。用途勤怠管理に。カードサイズ(mm)H185×W86
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア
(18件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。 高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
クロスディスクサンダー
(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷強力ナイロン不織布製のディスクでサビ、塗料、ヤケを除去します。 専用パッド1枚同梱しております。用途加工面の目つぶし、錆や塗装の除去作業、研磨傷ぼかし、バリ取り作業に。材質ナイロン研磨材の構造不織布内径(Φmm)(本体)16、(専用パッド)15最大回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)(本体)100、(専用パット)93販売区分業務用
研磨ディスク ねじ式 アルミナ
¥1,398税込¥1,5381ケース(10枚)当日出荷自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合機種ディスクグラインダー砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300ねじ径M10xP1.5最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]外径(Φmm)100適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等販売区分業務用
フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用
(147件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
フリーホイールリムーバー シマノ HG式用
(43件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
ホイールリムーバー シマノ HG式用 ガイドピン付
(57件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
すきまノズル 充電式クリーナー18V用
(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品です。用途充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品適合MOKVC-18.0Li用販売区分業務用