カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
    • 首用 暑さ対策(1)
  • 鈑金・塗装(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • グリーンクロス(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • 富士製砥(1)
  • HOP-SCOT(2)
  • 日東工業(2)
  • AFF WARE(4)
  • カジメイク(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • メディアカバーマーケット(3,082)
  • KTM(105)
  • StarTech.com(91)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(47)
  • エレコム(36)
  • カネテック(29)
  • ABRACON(28)
  • SKF(日本エスケイエフ)(27)
  • ナカバヤシ(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PCM」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密着プライマー マルチ エアゾール型 モノタロウ密着プライマー マルチ エアゾール型モノタロウ(416件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧板・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μクリアタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン耐熱温度(℃)140適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
密着プライマー マルチ モノタロウ密着プライマー マルチモノタロウ(17件のレビュー)
6,298税込6,928
1本(3.7L)
当日出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
ネックアイス 22℃ 高機能 モノタロウネックアイス 22℃ 高機能モノタロウ(36件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として材質表素材:TPU、中材:PCMサイズフリー質量(g)約360タイプ保冷剤入種類ネッククーラー内径(Φmm)約130外径(Φmm)約195適合サイズ首周り41cmまで融点(℃)約22固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40使用時間(時間)約3~4時間
関連キーワード
pcx特集