カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • フレーバーライフ(154)
  • アズワン(144)
  • サンプラテック(71)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(66)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(58)
  • Thermo Fisher Scientific(46)
  • マルエム[理化学・容器](38)
  • TGK(東京硝子器械)(35)
  • 林純薬工業(35)
  • 三商(34)
  • TPP(30)
  • 金鵄製作所(29)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(26)
  • Kartell(カルテル)(25)
  • VITLAB(23)
  • ケニス(23)
  • Thermo Scientific Nalgene(20)
  • NEG(日電理化硝子)(18)
  • ニッコー(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PP 100ml」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドラップ ガラス 真鍮ポンプ モノタロウハンドラップ ガラス 真鍮ポンプモノタロウ(4件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに容量(mL)160材質(本体)石英ガラス高さ(mm)105材質(フタ)PP使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など材質(ポンプ部)真鍮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイラー モノタロウオイラーモノタロウ(65件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用材質(本体)LDPE材質(キャップ)PPノズル長(mm)107危険物の類別非危険物
スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウスプレー 有機溶剤用 トリガータイプモノタロウ(274件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)500適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
ディスポカップ PP製 モノタロウディスポカップ PP製モノタロウ(64件のレビュー)
14税込15
1個ほか
当日出荷
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ハンドスプレー PEボトル モノタロウハンドスプレー PEボトルモノタロウ(592件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
カップ PP製 モノタロウカップ PP製モノタロウ(134件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷
口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メスシリンダー ポリ製 モノタロウメスシリンダー ポリ製モノタロウ(126件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。材質PP目盛あり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビーカー PP製 取手付 モノタロウビーカー PP製 取手付モノタロウ(183件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)