カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- MAZDA(マツダ)(2,694)
- BIGM(丸山製作所)(496)
- エスコ(394)
- ミツビシ(279)
- X.A.M(160)
- SMC(152)
- ニッサン(152)
- ホンダ(133)
- スバル(132)
- トヨタ(126)
- 旭精工(62)
- 住友重機械工業(51)
- カワムラサイクル(51)
- イチネンTASCO(48)
- 三菱電機(41)
- FYH(日本ピローブロック)(38)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- メディアカバーマーケット(33)
- INAX(LIXIL)(32)
- ブランドをもっと見る
「a-43」の検索結果

Vベルト A形 スタンダード
(174件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
(2831件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1144件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
膜付グロメット
(61件のレビュー)¥269税込¥2961パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
カプラー レバー式 ホースシャンク
(46件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用